Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi MJF32CG THT, PNP Transistor –100 V / –3 A 1 MHz, TO-220FP 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi MJF32CG THT, PNP Transistor –100 V / –3 A 1 MHz, TO-220FP 3-Pin
onsemi MJF32CG THT, PNP Transistor –100 V / –3 A 1 MHz, TO-220FP 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7905381
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJF32CG
EAN/GTIN:
     5059042275667
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = –3 A
Kollektor-Emitter-Spannung = –100 V
Gehäusegröße = TO-220FP
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 28 W
Gleichstromverstärkung min. = 10
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 100 V dc
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 1 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 10.63 x 4.9 x 16.12mm

Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. PNP-Leistungstransistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
–3 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
–100 V
Gehäusegröße:
TO-220FP
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
28 W
Gleichstromverstärkung min.:
10
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
100 V dc
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
1 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
10.63 x 4.9 x 16.12mm
Weitere Suchbegriffe: onsemi transistor, 7905381, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, MJF32CG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,624* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,19*
€ 8,5561
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,98*
€ 8,3062
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,80*
€ 5,712
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,80*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.