| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7903868 Herst.-Nr.: 11.04.5605-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = Display-Anschluss Steckverbinder 2 = Display-Anschluss Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Länge = 5m Außenmantelmaterial = PVC Mantelfarbe = Schwarz Schirmung = Geschirmt
ROLINE DisplayPort-Kabel. Diese DisplayPort-Kabel von Roline übertragen hochauflösende digitale Video- und Audiosignale von einem Quellgerät auf ein Display. Es bietet eine Universal-Standardverbindung für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Es verfügt über einen Mini DisplayPort-Stecker und einen DisplayPort-Stecker an den Enden. Ein hervorragendes Zubehör für Ihren Laptop oder Desktop-PC zur Erweiterung der Abbildung auf einen zweiten Monitor oder Projektor. Das Kabel unterstützt hohe Auflösungen von bis zu 4K x 2K @ 60 Hz sowie Multi-Stream (MST) zur Verkettung von mehreren Monitoren und bietet optionale Audio-Unterstützung. Eigenschaften und Vorteile. Schwarzes hochwertiges ROLINE Kabel mit verbesserter Schirmung DisplayPort definiert eine neue digitale/Audio-/Videoverbindung Steckverbinder erfordert weniger Platz DisplayPort-Stecker an beiden Seiten. Typische Anwendungen:. HDTV-Geräte Monitore Projektoren. Häufig gestellte Fragen. Worin unterscheidet sich von DisplayPort von HDMI?. DisplayPort unterstützt höhere Leistungsanforderungen als HDMI, und basiert auf aktualisierter Signal- und Protokolltechnologie, die in modernen Computern eingesetzt wird. Dies ermöglicht eine Steigerung der Leistung und Integration. Unterstützt DisplayPort Audio?. Ja, DisplayPort unterstützt Mehrkanal-Audio-Anforderungen. Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | Display-Anschluss | Steckverbinder 2: | Display-Anschluss | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Länge: | 5m | Außenmantelmaterial: | PVC | Mantelfarbe: | Schwarz | Schirmung: | Geschirmt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7903868, Kabel und Drähte, AV-Kabel, DisplayPort-Kabel, Roline, 1104560510, Cables & Wires, AV Cables, DisplayPort Cables |
| | |
| |