Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato RF38 Thermisches Überlastrelais 0,7 → 2,4 W, 3P, 690 V ac / 38 A, 81mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lovato RF38 Thermisches Überlastrelais 0,7 → 2,4 W, 3P, 690 V ac / 38 A, 81mm x 45mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7892991
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     RF382300
EAN/GTIN:
     5059039236312
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
FLC-Motorleistung = 0.6 → 3 A
Kontaktnennstrom = 38 A
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = RF38
Montageart = Direktschütz
Leistung = 0,7 → 2,4 W
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte = 2mm
Tiefe = 80.7mm
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +60 °C
Steuerspannung = 690 V ac

Nur für Einsatz mit Schützen der BF-Serie. 3-polige thermische Überlastrelais RF38. Manuelle oder automatische Nachstellung verfügbar Direkte Montage auf Schütze BF09 - BF38 Nominale Isolationsspannung Ui: 690 V Frequenzgrenze: 0-400 Hz Betriebstemperatur: –25 bis +60 °C Kann auf Schütz oder separat montiert werden Prüftaste - Auslöseanzeige
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
0.6 → 3 A
Kontaktnennstrom:
38 A
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
RF38
Montageart:
Direktschütz
Leistung:
0,7 → 2,4 W
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte:
2mm
Tiefe:
80.7mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +60 °C
Steuerspannung:
690 V ac
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais, 7892991, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Lovato, RF382300, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 34,61*
€ 61,02*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 50,58*
€ 72,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 15 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LOVATO Electric
RFX3804
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.