Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato RF38 Thermisches Überlastrelais 4 → 6,5 A, 3P 1 Öffner / 1 Schließer, 690 V ac / 38 A, 45mm x 134.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lovato RF38 Thermisches Überlastrelais 4 → 6,5 A, 3P 1 Öffner / 1 Schließer, 690 V ac / 38 A, 45mm x 134.8mm
Lovato RF38 Thermisches Überlastrelais 4 → 6,5 A, 3P 1 Öffner / 1 Schließer, 690 V ac / 38 A, 45mm x 134.8mm
Lovato RF38 Thermisches Überlastrelais 4 → 6,5 A, 3P 1 Öffner / 1 Schließer, 690 V ac / 38 A, 45mm x 134.8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7892982
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     RF380650
EAN/GTIN:
     5059039240524
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
FLC-Motorleistung = 4 → 6,5 A
Kontaktnennstrom = 38 A
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = RF38
Montageart = Direktschütz
Leistung = 4 → 6,5 A
Kontaktart = 1 Öffner / 1 Schließer
Reset-Typ = Manuell
Anzahl der Hilfskontakte = 2mm
Tiefe = 90mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +60 °C
Kontaktnennspannung = 6 kV

Nur für Einsatz mit Schützen der BF-Serie. 3-polige thermische Überlastrelais RF38. Manuelle oder automatische Nachstellung verfügbar Direkte Montage auf Schütze BF09 - BF38 Nominale Isolationsspannung Ui: 690 V Frequenzgrenze: 0-400 Hz Betriebstemperatur: –25 bis +60 °C Kann auf Schütz oder separat montiert werden Prüftaste - Auslöseanzeige
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
4 → 6,5 A
Kontaktnennstrom:
38 A
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
RF38
Montageart:
Direktschütz
Leistung:
4 → 6,5 A
Kontaktart:
1 Öffner / 1 Schließer
Reset-Typ:
Manuell
Anzahl der Hilfskontakte:
2mm
Tiefe:
90mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +60 °C
Kontaktnennspannung:
6 kV
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais, 7892982, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Lovato, RF380650, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,13*
€ 32,72*
€ 5,90*
ab € 30,49*
€ 53,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LOVATO Electric
RFX3804
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.