| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7879604 Herst.-Nr.: MA2733 EAN/GTIN: 5013969962994 |
| |
|
| | |
| Typ = Nageltasche Anzahl Fächer = 1 Anzahl Taschen = 1 Material/Stoff = Polyester
Nageltasche. Professionelle Polyester-Nageltasche mit verstärkter Tasche. Haltbare Polyesterkonstruktion. Verstärkte Tasche für maximale Lebensdauer. Passend für alle C.K Magma-Gürtel oder andere Gürtel bis zu 75 mm Breite. 260 x 230 x 50 mm. Gewicht: 86 g. Weitere Informationen: | | Typ: | Nageltasche | Anzahl Fächer: | 1 | Anzahl Taschen: | 1 | Material/Stoff: | Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Gürteltasche, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, ck polyester werkzeugtasche, werkzeug gürteltasche, ck werkzeugtasche, 7879604, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeug Gürtel & Holster, CK, MA2733, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Belts & Tool Pouches |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,09* | € 10,69* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,43* | € 10,70* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,33* | € 10,86* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,68* | € 11,88* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,89* | € 14,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|