| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7879585 Herst.-Nr.: MA2717A EAN/GTIN: 5013969963021 |
| |
|
| | |
| Typ = Gürteltasche, Hammerschlaufe Anzahl Taschen = 16 Material/Stoff = Polyester Hammerhalter = Ja
Elektriker-Werkzeugtasche C.K Magma. Professionelle Elektriker-Werkzeugtasche aus Polyester. Haltbare Polyesterbauweise. Hellrotes Taschenfutter für gute Sichtbarkeit des Inhalts. Kann am Gürtel befestigt oder mit dem Tragegriff getragen werden. Schnittfeste, kunststoffverstärkte Messertasche für Schutz und Langlebigkeit. Hammerschlaufe kann auf jeder Seite der Tasche für Rechts- und Linkshänder befestigt werden. T-Halter für Isolierband. 16 starre leicht zugängliche Taschen/Halter. Abmessungen: 310 x 250 x 110 mm. Gewicht: 501 g. Weitere Informationen: | | Typ: | Gürteltasche, Hammerschlaufe | Anzahl Taschen: | 16 | Material/Stoff: | Polyester | Hammerhalter: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: werkzeug gürteltasche, ck werkzeugtasche, 7879585, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeug Gürtel & Holster, CK, MA2717A, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Belts & Tool Pouches |
| | |
| |