| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7887220 Herst.-Nr.: 7887220 EAN/GTIN: 5056112154525 |
| |
|
| | |
| Typ = Werkzeugtasche Gurt inkl. = Ja Anzahl Fächer = 3 Material/Stoff = Polyester Gepolsterter Gurt = Ja Stifthalter = Ja
RS Pro Elektriker-Werkzeugtasche. Diese Durable Polyester-Werkzeugtasche von RS PRO ist eine Lösung für unterwegs, um Ihre Werkzeuge griffbereit zu halten. Mit einem verstellbaren, aufsteckbaren Hüftgurt und vielen Taschen und Holstern ist die Tasche ideal für professionelle Elektriker. Diese verschleißfeste Werkzeugtasche aus gepolstertem, reißfestem Polyestergewebe ist robust genug für die anspruchsvollsten Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile Werkzeugtasche aus robustem, gepolstertem, reißfestem Polyester Befestigungspunkt für Bandmaß und Bandhalterkette Große Fächer für leichten Zugang atmungsaktiver gepolsterter, verstellbarer Gürtel (90-120 cm) Anwendungen Die Werkzeugtasche verfügt über ein großes Hauptfach mit sechs Werkzeughaltern, die sich ideal für Schraubendreher eignen, sowie eine Werkzeugschlaufe, die für kleine Hämmer und ähnliche Werkzeuge geeignet ist. Es umfasst auch einen Befestigungspunkt für ein Bandmaß und eine Bandhalterkette. Die Tasche ist zwar vielseitig, aber sehr praktisch für ein typisches Elektriker-Werkzeugset. Warum RS PRO? RS Pro ist Ihre Marke, wenn Sie nach Zuverlässigkeit und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Wir suchen eine Reihe von vielseitigen Werkzeugen und Komponenten und setzen interne Experten ein, um sicherzustellen, dass RS Pro Produkte für Qualität und Exzellenz stehen. In Bezug auf Werkzeugaufbewahrungsgehäuse, -kästen und -schränke bietet RS Pro eine Reihe von Durable und vielseitigen Optionen. Egal, ob Sie Mechaniker, Techniker, Elektriker oder Heimwerker sind, RS Pro bietet eine Werkzeugaufbewahrungslösung für Ihre Anforderungen. Weitere Informationen: | | Typ: | Werkzeugtasche | Gurt inkl.: | Ja | Anzahl Fächer: | 3 | Material/Stoff: | Polyester | Gepolsterter Gurt: | Ja | Stifthalter: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: werkzeug gürteltasche, rs pro werkzeugmappe, 7887220, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeug Gürtel & Holster, RS PRO, RSTS0005, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Belts & Tool Pouches |
| | |
| |