Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SCOTCH 850 Polyester Abdeckband silbern, Stärke 0.05mm Acryl-Kleber 25mm x 66m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7873221
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     850 25mm x 66M silver
EAN/GTIN:
     5059041420624
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Trägermaterial = Polyester
Klebermaterial = Acryl
Breite = 25mm
Länge = 66m
Serie = Scotch
Stärke = 0.05mm
Farbe = Silber

Polyesterfolienband 3M 850, silber
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Polyester
Klebermaterial:
Acryl
Breite:
25mm
Länge:
66m
Serie:
Scotch
Stärke:
0.05mm
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, scotch abklebeband 25mm, abdeckband 25 mm, abdeckband, 7873221, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, 3M, 85025mmx66Msilver, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Masking Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 15 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.