Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET AUIRL3705Z N-Kanal, THT MOSFET 55 V / 75 A, 86 A 130 W, 3-Pin TO-220AB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon HEXFET AUIRL3705Z N-Kanal, THT MOSFET 55 V / 75 A, 86 A 130 W, 3-Pin TO-220AB
Artikel-Nr.:
     108EL-7849215
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     AUIRL3705Z
EAN/GTIN:
     5059043679303
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 75 A, 86 A
Drain-Source-Spannung max. = 55 V
Gehäusegröße = TO-220AB
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 8 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2V
Gate-Schwellenspannung min. = 1V
Verlustleistung max. = 130 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = –16 V, +16 V
Länge = 10.67mm
Betriebstemperatur min. = -55 °C

Kfz-N-Kanal-MOSFET, Infineon. Das umfassende Portfolio an AECQ-101-zugelassenen Einfach-Matrizen-N-Kanal-Geräten für die Automobilindustrie von Infineon entspricht einer Vielzahl von Anforderungen an die Stromversorgung in vielen Anwendungen. Das Angebot an diskreten HEXFET® Leistungs-MOSFETs umfasst N-Kanal-Geräte für Oberflächenmontage und durchkontaktierte Gehäuse und Formfaktoren für fast jedes Platinenlayout und thermische Design. Der über die gesamte Serie hinweg gesenkte Widerstand führt zu verringerten Leitungsverlusten, wodurch Entwickler einen optimalen Systemwirkungsgrad erzielen können.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
75 A, 86 A
Drain-Source-Spannung max.:
55 V
Gehäusegröße:
TO-220AB
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
8 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2V
Gate-Schwellenspannung min.:
1V
Verlustleistung max.:
130 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
–16 V, +16 V
Länge:
10.67mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, mosfet 75a, 7849215, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, AUIRL3705Z, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,47*
€ 18,4093
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,19*
€ 18,0761
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,36*
€ 15,8984
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,35*
€ 14,6965
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,01*
€ 14,2919
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,18*
€ 13,3042
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,54*
€ 12,5426
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.