Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIBA GZ Feinsicherung F / 10A 6.3 x 32mm 250V ac Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7833383
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     70-059-60/10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 10A
Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Glas
Serie = GZ

Flinke Glassicherungen SIBA – 3 x 32 mm. Zuverlässige und vielseitige SIBA-Sicherungen für eine Reihe von Anforderungen und Anwendungen.
Weitere Informationen:
Strom:
10A
Sicherungsgröße:
6.3 x 32mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Glas
Serie:
GZ
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, siba feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung flink, 7833383, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, SIBA, 700596010A, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 0,86*
47 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,474*
€ 1,112*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0031.2520
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.