Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Akkupack Ladegerät für 3 → 10 NiCd/NiMH Akkus -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ansmann Akkupack Ladegerät für 3 → 10 NiCd/NiMH Akkus -
Ansmann Akkupack Ladegerät für 3 → 10 NiCd/NiMH Akkus -
Ansmann Akkupack Ladegerät für 3 → 10 NiCd/NiMH Akkus -
Artikel-Nr.:
     108EL-7760800
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     2019-3003
EAN/GTIN:
     4013674010547
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
Ladende Akkugrößen = Batterie-Pack
Akku-Technologie = NiCd, NiMH
Anzahl zu ladender Zellen = 3 → 10
Steckertyp = AUS, EU, UK, USA
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangssteckverbinder = Steckermm

ANSMANN-AkkuladegerätDas ANSMANN Reiseladegerät ist ein NiMH/NiCd-Akkuladegerät. Dieses Ladegerät ermöglicht das automatische Laden von 3 bis 10 NiCd-Zellen oder NiMH-Akkus bis zu einer Kapazität von 10000 mAh. Das mikroprozessorgesteuerte Laden garantiert eine optimale Ladung und eine sanfte Pflege der Akkupacks. Die teilweise entladenen Batterien können ohne Gefahr einer Überladung aufgrund der Delta Peak Abschaltung geladen werden. Die Schaltnetzteile umfassen eine Auswahl von Klinkensteckern für die meisten Anwendungen. Es wird auch auf Probleme mit der Packung mit dem Fehlererkennungsstromkreis der Zelle hinweisen.Eigenschaften und VorteileKurzschlussschutz Universeller AC-Netzeingang Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 40 °C. Verpolungsschutz Lieferung mit einer Ausgangsspannung zwischen 4,2 V dc und 14 V dc bei 800 mAZertifizierungenCE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
Batterie-Pack
Akku-Technologie:
NiCd, NiMH
Anzahl zu ladender Zellen:
3 → 10
Steckertyp:
AUS, EU, UK, USA
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangssteckverbinder:
Steckermm
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Reiseladegerät, charger nicd, 7760800, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, Ansmann, 20193003, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,66*
€ 51,27*
1 Tag
112
€ 14,99*
ab € 53,06*
€ 89,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
2310-3007
ab € 5,86*
Zubehör
Ansmann
5035391
ab € 4,06*
Zubehör
Ansmann
2312-3003
ab € 9,33*
Zubehör
Ansmann
2310-3004
ab € 6,57*
Zubehör
Ansmann
10950964/01
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.