| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7757958 Herst.-Nr.: 1SVR730830R0500 CM-ESS.MS EAN/GTIN: 5059041914918 |
| |
|
| | |
| Überwachungsanwendungen = Spannung Elektrische Phasen = 1 Spannungsmessbereich = 3→30 V, 6→60 V, 30→300 V, 60→600 V Spannungsempfindlichkeit = Überspannung, Unterspannung Montage Typ = DIN-Schienen Verzögerungszeit = 0 s, 0,1 → 30s Serie = CM-ESS Höhe = 85.6mm
CM-ESS Spannungsüberwachungsrelais – Einphasiger Wechsel-/Gleichstrom. Je nach Konfiguration können die Spannungsüberwachungsrelais CM-ESS.1 und CM-ESS.2 für die Über- oder Unterspannungsüberwachung in einphasigen Wechselstrom- und/oder Gleichstromsystemen herangezogen werden. Die zu überwachende Spannung (gemessener Wert) wird an den Klemmen B-C angelegt. Die Geräte sind in einer offenen Schaltung verbunden. Wenn der gemessene Wert den eingestellten Grenzwert über- oder unterschreitet, werden das oder die Ausgaberelais erregt: beim CM-ESS.1 sofort, beim CM-ESS.2 nach der eingestellten Auslöseverzögerung (TV). Wenn der gemessene Wert den Grenzwert plus bzw. minus der eingestellten Hysterese über- bzw. unterschreitet, werden das oder die Ausgaberelais erregt. Überwachung von Gleich- und Wechselspannungen von 3 V bis 600 V RMS-Messverfahren 4 Messbereiche in einem Gerät: 3 V bis 30 V; 6 V bis 60 V; 30 V bis 300 V; 60 V bis 600 V Über- oder Unterspannungsüberwachung konfigurierbar Hysterese einstellbar von 3 % bis 30 % Auslöseverzögerung (TV) einstellbar auf 0 bzw. auf 0,1 s bis 30 s 3 Versorgungsspannungsversionen 2 Ein-/Aus-Kontakte 22,5 mm Breite 3 LEDs für die Statusanzeige Weitere Informationen: | | Überwachungsanwendungen: | Spannung | Elektrische Phasen: | 1 | Spannungsmessbereich: | 3→30 V, 6→60 V, 30→300 V, 60→600 V | Spannungsempfindlichkeit: | Überspannung, Unterspannung | Montage Typ: | DIN-Schienen | Verzögerungszeit: | 0 s, 0,1 → 30s | Serie: | CM-ESS | Höhe: | 85.6mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Überwachungsrelais, industrierelais abb, industrierelais, überwachungsrelais spannungsüberwachung, 7757958, Relais und Signalaufbereitung, Relais, ABB, 1SVR730830R0500CMESSMS, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 123,51* | € 137,82* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 155,29* | € 170,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 173,14* | € 191,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 178,83* | € 196,99* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 251,72* | € 279,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|