| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-45248032 Herst.-Nr.: 1SVR730830R0500 EAN/GTIN: 4016779852173 |
| |
|
| | |
| Spannungsüberwach.relais 2W 600V,24-240VAC/DC CM-ESS.MS Die Spannungsüberwachungsrelais der CM-Reihe bieten eine zuverlässige Überwachung von Spannungen und die Erkennung von Phasenausfällen in einphasigen Netzen. Alle Geräte sind in zwei verschiedenen Anschluss-Versionen verfügbar. Sie haben die Wahl zwischen der bewährten Schraubanschlusstechnologie (Doppelkammer-Kasten-Anschlussklemmen) und der werkzeuglosen Easy Connect Anschlusstechnik (Push-in-Klemmen). Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | 1-Phasen-Unterspannung möglich: | ja | 3-Phasen-Unterspannung möglich: | nein | 1-Phasen-Überspannung möglich: | ja | 3-Phasen-Überspannung möglich: | nein | 1-Phasen-Fenster möglich: | ja | 3-Phasen-Fenster möglich: | nein | Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Überwachungsrelais, industrierelais abb, industrierelais, überwachungsrelais spannungsüberwachung, Spannungswächter, Spannungs-Überwachungsrelais, Spannungsüberwachungsgerät, Netzwächter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 118,43* | € 132,25* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 123,97* | € 137,65* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 116,83* | € 158,77* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 155,89* | € 170,73* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 179,58* | € 196,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|