Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Wandgehäuse RAL 7032 IP66, HxBxT 1000 mm x 800 mm x 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Wandgehäuse RAL 7032 IP66, HxBxT 1000 mm x 800 mm x 300mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7755839
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7755839
EAN/GTIN:
     5056112141006
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Laser-Partikel-Sizer
Höhe Außen = 1000 mm
Breite Außen = 800 mm
Äußere Tiefe = 300mm
Gehäusematerial = Stahl
Durchsichtige Tür = Nein
Schutzart = IP66
Chassisplatte = Ja
Türschloss-Typ = Dreifaches Verschlusssystem
Schirmanschlussplatte = Ja
Farbe = RAL 7032
Befestigungssatz = Ja
Anwendung = Elektrik, Elektronik, Industrie
Besondere Merkmale = IK10 gegen mechanische Stöße

RS Pro IP66 Weichstahl-Wandgehäuse. Wir stellen eine Serie von Wandkästen aus Stahl von RS Pro vor. Diese Boxen sind unglaublich nützlich, bestehen aus Stahl und sind wandmontierbar. Diese Kästen erfüllen die Schutzart IP66 und bieten einen ausgezeichneten Schutz, ganz gleich, ob sie in Innen- oder Außenbereichen verwendet werden. RS Pro Wandkästen sind in verschiedenen Größen erhältlich und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Warum sollten Sie eine Wandbox aus Stahl kaufen?. Metall-Aufbewahrungsboxen sind in fast jeder Branche vorhanden und können alle Arten von Gegenständen wie medizintechnische Geräte oder Elektronik aufnehmen. Unsere Serie von Weichstahlkästen bietet eine ausgezeichnete Qualität, einen hohen Sicherheitsschutz und eine einfache Installation. Eigenschaften und Vorteile. Material: Weichstahlstruktur Schutzart IP66 Gehäuse und Tür aus Stahlblech Vollständig wandmontierbar Verriegelbar Türstärke: 1,5 mm mit Epoxid-Polyester-Pulver beschichtet Verschiedene Größen verfügbar RAL7032 oder RAL7035. Wandkastenoptionen von RS Pro. L.1000 x W.600 x H.260 mm = RS Best.-Nr. 775-5366 ; L.1000 x W.800 x H.260 mm = RS Best.-Nr. 775-5375 ; L.1200 x W.600 x H.300 mm = RS Best.-Nr. 775-53 ; L.1000 x W.800 x H.300 mm = RS-Best.-Nr. 775-5839 ; L.1200 x W.800 x H.300 mm = RS Best.-Nr. 775-5381 ;. Häufig gestellte Fragen. Wie viel Schutz bieten diese Wandanschlusskästen? Alle Modelle verfügen über einen Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP66 und sind vollständig gegen Staub geschützt, der empfindliche Geräte beschädigen kann. Schmutz oder kleine Partikel können nicht in das abgedichtete Gehäuse eindringen. Die ausgezeichnete Schutzart sorgt außerdem für eine hohe Wasserbeständigkeit und ausreichend gegen Hochdruckwasserstrahlen. Was ist im Lieferumfang dieser verschließbaren Kästen enthalten? Alle Modelle umfassen: Rückplatte aus verzinktem Stahl Türmontageplatte Kabelverschraubungsplatte Dichtung. Befestigungszubehör wird auch direkt mit der Box geliefert. Sobald eine geeignete Oberfläche identifiziert ist, ist es einfach und leicht zu montieren und kann sofort verwendet werden. Was ist ein Wandkasten? Wandkästen sind eine Art Gehäuse, das beispielsweise an einer Wand, durch Halterungen oder in Tafelausschnitten montiert werden kann. Diese Arten von Kästen werden in verschiedenen Anwendungen zur Aufbewahrung von Teilen oder empfindlichen elektrischen Geräten wie Verdrahtung oder Leiterplatten verwendet. Die Kästen haben verschiedene Möglichkeiten zum Verschließen wie z. B. Schlösser, Verschrauben oder einfache Verriegelungen. Unabhängig von Ihren Anforderungen gibt es immer den richtigen Wandkasten von RS Pro für Sie zu günstigen Preisen. Welche Art von Schloss wird geliefert? Diese speziellen Boxen verfügen über ein Doppelschlosssystem für zusätzliche Sicherheit. Ein abschließbarer Wandkasten ist in verschiedenen Situationen praktisch, in denen der Inhalt entweder gesichert oder nur erfahrenen Personen zugänglich sein soll. Typische Anwendungen:. Landwirtschaftliche Technologie Sicherheits- und Gebäudetechnik Mess- und Messtechnikanwendungen Erneuerbare Energien
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1000 mm
Breite Außen:
800 mm
Äußere Tiefe:
300mm
Gehäusematerial:
Stahl
Durchsichtige Tür:
Nein
Schutzart:
IP66
Chassisplatte:
Ja
Türschloss-Typ:
Dreifaches Verschlusssystem
Schirmanschlussplatte:
Ja
Farbe:
RAL 7032
Befestigungssatz:
Ja
Anwendung:
Elektrik, Elektronik, Industrie
Besondere Merkmale:
IK10 gegen mechanische Stöße
Weitere Suchbegriffe: Partikelanalysegerät, Partikelgrößenmessgerät, Partikelmessgerät, Schaltschrank, schaltschrank ip66, schaltschrank, schaltschrank tiefe 300, 7755839, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Wandgehäuse, RS PRO, 070108173, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,35*
€ 338,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,87*
€ 333,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,86*
€ 315,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,22*
€ 289,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,19*
€ 267,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
52042000
ab € 25,23*
Zubehör
Hammond
1427DINCLIP
ab € 3,21*
Zubehör
HellermannTyton
VC1-1
ab € 11,16*
Zubehör
RS Pro
5415407
ab € 16,25*
Zubehör
Steinbach & Vollman
0.95.0662.0
ab € 1,74*
Zubehör
Würth Elektronik
74273703
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.