Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron E3F zylindrisch Entfernungssensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 10 mm → 50 mm, PNP Ausgang, 4-poliger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7754331
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3FBVP21
EAN/GTIN:
     5059039377794
Suchbegriffe:
Fotosensor
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Sensor Art = Zylindrisch
Betriebsart = Hintergrundunterdrückung
Erfassungsbereich = 10 mm → 50 mm
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = 4-poliger M12-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP67, IP69K
Strom max. = 25 mA
Reaktionszeit = 500 μs
Serie = E3F

Photoelektrische Kompaktsensoren E3FB. Die photoelektrischen Kompaktsensoren der Serie E3FA von Omron sind schnell und einfach zu montieren und aufgrund des großen Einstellelements und der leistungsstarken LED zur Erleichterung der Ausrichtung leicht einzurichten. Die LED-Statusanzeigen dieser photoelektrischen Sensoren sind zudem leicht aus großen Entfernungen und in einem großen Winkelbereich zu sehen. Die Sensoren der Serie E3FA werden üblicherweise in Industrieanlagen in den Bereichen Lebensmittel und Getränke, Textilien sowie Lebensmittel und Logistik installiert und sind besonders für die durchgehende Erfassung für Bereichen mit kontinuierlich laufenden Maschinen vorgesehen. Gerade zylindrische Ausführung Kompaktes Design Metallgehäuse Sichtbares LED-Licht für leichte Ausrichtung LED-Anzeige EIN bei hell bzw. dunkel, wählbar über Verdrahtung Verpolschutz für die Stromversorgung, Kurzschlussschutz am Ausgang und Verpolschutz am Ausgang
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Zylindrisch
Betriebsart:
Hintergrundunterdrückung
Erfassungsbereich:
10 mm → 50 mm
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
4-poliger M12-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP67, IP69K
Strom max.:
25 mA
Reaktionszeit:
500 μs
Serie:
E3F
Weitere Suchbegriffe: Referenztaster, omron kontrasttaster, lichttaster, 7754331, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Omron, E3FBVP21, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 61,26*
€ 78,79*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,68*
€ 80,69*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,67*
€ 98,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 91,08*
€ 117,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,84*
€ 140,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,08*
€ 108,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
XS2F-M12PVC4S5M
ab € 17,93*
Zubehör
Omron
XS2F-M12PVC4A5M
ab € 17,83*
Zubehör
Omron
E39-L183
ab € 5,29*
Zubehör
Omron
XS2F-M12PVC4A2M-EU
ab € 13,51*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,19*
Zubehör
RS Pro
7141697
ab € 19,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.