Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7750721 Herst.-Nr.: CLI-521BK EAN/GTIN: 4960999577470 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit Druckermarke = Canon Tintenformat = Patrone Patronenmodell = CLI-521BK Farbe = Schwarz Patronen pro Packung = 1 Ungefährer Seitenertrag = 815
Canon-Tintenpatronen. Das C am Ende einer Canon Teilnummer steht für Cyanblau, M für Magenta und Y steht für Gelb. Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit Druckermarke: | Canon | Tintenformat: | Patrone | Patronenmodell: | CLI-521BK | Farbe: | Schwarz | Patronen pro Packung: | 1 | Ungefährer Seitenertrag: | 815 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 3600; Pixma IP 3600 Series; Pixma IP 4600; Pixma IP 4600 Series; Pixma IP 4600 X; Pixma IP 4700; Pixma MP 540; Pixma MP 550; Pixma MP 560; Pixma MP 620; Pixma MP 620 Series; Pixma MP 630; Pixma MP 640; Pixma MP 640 R; Pixma MP 640 Series; Pixma MP 980; Pixma MP 990; Pixma MX 860; Pixma MX 870; Pixma MX 870 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone schwarz, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black, 7750721, Computertechnik und Peripheriegeräte, Drucken und Scannen, Canon, CLI521BK, Computing & Peripherals, Printing & Scanning, Printer Ink |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,15* | ab € 9,31* | € 12,51* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 9,47* | € 12,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 9,60* | € 12,76* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 9,57* | € 12,78* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 13,44* | € 18,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|