Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Digital Temperatursensor ±5°C SMD, 8-Pin, SPI -55 bis +125 °C.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Digital Temperatursensor ±5°C SMD, 8-Pin, SPI -55 bis +125 °C.
Artikel-Nr.:
     108EL-7747850
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC72-3.3MUA
EAN/GTIN:
     5059040177086
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor microchip
Sensor Funktion = Temperatur
Ausgangs-Typ = Digital
Interface-Typ = SPI
Genauigkeit = ±5°C
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur-Bereich = -55 bis +125 °C.
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Gehäusegröße = MSOP
Länge = 3mm
Höhe = 0.95mm
Breite = 3mm
Auflösung = 10 bit

TC72 Digitale Temperatursensoren. Die digitalen Temperatursensoren Serie TC72 wurden für die Temperaturregelung in PCs, Mobiltelefonen, Festplattenspeichern, Entertainment-Systemen und Bürogeräten und vielen anderen mehr entwickelt. Sie können die Sensoren in zwei Betriebsarten - durchgehende Temperaturumwandlung oder One-Shot-Umwandlung einsetzen. Im Modus Durchgehende Temperaturumwandlung wird die Temperatur alle 150 Millisekunden gemessen und die Daten werden in den Temperaturregistern gespeichert. Im One-Shot Modus wird 1 Temperaturmessung durchgeführt und dann zu einem Abschaltmodus zurückgekehrt. Merkmale; -Serielle SPI-Schnittstelle -Stromsparfunktion -Durchgehender Temperaturumwandlungs-Modus und One-Shot-Modus
Weitere Informationen:
Sensor Funktion:
Temperatur
Ausgangs-Typ:
Digital
Interface-Typ:
SPI
Genauigkeit:
±5°C
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur-Bereich:
-55 bis +125 °C.
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Gehäusegröße:
MSOP
Länge:
3mm
Höhe:
0.95mm
Breite:
3mm
Auflösung:
10 bit
Weitere Suchbegriffe: temperatursensor ic, 7747850, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Microchip, TC7233MUA, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,29*
€ 9,8651
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,69*
€ 9,1511
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
KW-5R5C105-R
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.