Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip MOSFET-Gate-Ansteuerung CMOS, TTL 1,5 A 30V 8-Pin PDIP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip MOSFET-Gate-Ansteuerung CMOS, TTL 1,5 A 30V 8-Pin PDIP
Artikel-Nr.:
     108EL-7747674
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC4431EPA
EAN/GTIN:
     5059040118492
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Logik-Typ = CMOS, TTL
Ausgangsstrom = 1,5 A
Versorgungsspannung = 30V
Pinanzahl = 8
Gehäusegröße = PDIP
Anzahl der Ausgänge = 2
Topologie = Hochspannungsseite
Ein-/Ausgangsabhängigkeit = Independent
Anzahl der Treiber = 1
Polarität = Inverting
Montage-Typ = THT

MOSFET-Treiber TC4431/4432
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
CMOS, TTL
Ausgangsstrom:
1,5 A
Versorgungsspannung:
30V
Pinanzahl:
8
Gehäusegröße:
PDIP
Anzahl der Ausgänge:
2
Topologie:
Hochspannungsseite
Ein-/Ausgangsabhängigkeit:
Independent
Anzahl der Treiber:
1
Polarität:
Inverting
Montage-Typ:
THT
Weitere Suchbegriffe: 7747674, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Microchip, TC4431EPA, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,80002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,93334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,14002*
€ 20,39662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,02002*
€ 20,25382
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,76001*
€ 16,37441
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,03002*
€ 15,50572
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 12,33*
€ 14,6727
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,12*
€ 14,4228
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,04*
€ 13,1376
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,80002*
€ 10,47202
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.