Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi TIP47G THT, NPN Transistor 250 V / 1 A 2 MHz, TO-220AB 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi TIP47G THT, NPN Transistor 250 V / 1 A 2 MHz, TO-220AB 3-Pin
onsemi TIP47G THT, NPN Transistor 250 V / 1 A 2 MHz, TO-220AB 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7743688
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     TIP47G
EAN/GTIN:
     5059042084115
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 1 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 250 V
Gehäusegröße = TO-220AB
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 40 W
Gleichstromverstärkung min. = 30
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 350 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 2 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 10.28 x 4.82 x 15.75mm

Hersteller-Teilenummern mit S als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen.
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
1 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
250 V
Gehäusegröße:
TO-220AB
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
40 W
Gleichstromverstärkung min.:
30
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
350 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
2 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
10.28 x 4.82 x 15.75mm
Weitere Suchbegriffe: onsemi transistor, 7743688, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, TIP47G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,378* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,23*
€ 6,2237
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,78*
Zubehör
Fischer Elektronik
LAM 3 K 50 12
ab € 30,95*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.