Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NPN Darlington-Transistor 60 V 8 A HFE:1000, TO-220 3-Pin Einfach


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi NPN Darlington-Transistor 60 V 8 A HFE:1000, TO-220 3-Pin Einfach
onsemi NPN Darlington-Transistor 60 V 8 A HFE:1000, TO-220 3-Pin Einfach
Artikel-Nr.:
     108EL-7743653
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     TIP120G
EAN/GTIN:
     5059042800555
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Transistor-Typ = NPN
Dauer-Kollektorstrom max. = 8 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 60 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Gehäusegröße = TO-220
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Gleichstromverstärkung min. = 1000
Kollektor-Basis-Spannung max. = 60 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. = 4 V
Kollektor-Abschaltstrom max. = 0.5mA
Länge = 15.75mm

Hersteller-Teilenummern mit S oder NSV als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen. NPN-Darlington-Transistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
Dauer-Kollektorstrom max.:
8 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
60 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Gehäusegröße:
TO-220
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Gleichstromverstärkung min.:
1000
Kollektor-Basis-Spannung max.:
60 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.:
4 V
Kollektor-Abschaltstrom max.:
0.5mA
Länge:
15.75mm
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, onsemi transistor, 7743653, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Darlington Transistoren, onsemi, TIP120G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Darlington Pairs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,317* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,80*
Zubehör
Fischer Elektronik
LAM 3 K 50 12
ab € 31,00*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.