Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerLED LED-Streifen, Blau, Grün, Rot, 5m x 10mm 24V 60LEDs/M IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7736927
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     F10-RGB5050-24-60-IP65
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED Farbe = Blau, Grün, Rot
Streifenlänge = 5m
Streifenbreite = 10mm
Nennspannung = 24V
Anzahl der LEDs pro Meter = 60
Schutzart = IP65
Flexibel/starr = Flexibel

Zur Versorgung Ihres flexiblen LED-Streifens benötigen Sie einen LED-Treiber. Bitte beachten Sie, dass dieser nicht im Lieferumfang enthalten ist. Energiesparende flexible LED-Lichtbänder Power LED IP65. Diese Serie von flexiblen LED-Streifen von PowerLED mit Schutzart IP65 bieten eine energiesparende Beleuchtungsquelle mit niedriger Temperatur. Mit 5 mm Länge können diese flexiblen LED-Lichtbänder als ganze Rolle verwendet oder in kürzere Streifen geschnitten werden. Diese Flexibilität ist ideal für verschiedene Anwendungen wie Akzentbeleuchtung, Schrankbeleuchtung, Stimmungsbeleuchtung, Seitenbeleuchtung, Unterschrankbeleuchtung, Bücherregalbeleuchtung und Vitrinenbeleuchtung.. Energiesparendes kompaktes LED-Lichtband mit SMD-LED Technologie Wasserdicht nach IP65 50000 Stunden Lebensdauer Hohe Zuverlässigkeit und Wirkung Schneidbar alle 100 mm (die weißen 12-V-LED-Lichtbänder (773-6914 und 773-6917) können in Abständen von 50 mm geschnitten werden) Großer Strahlungswinkel: 120° Flexible LED-Lichtbänder, PowerLED
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau, Grün, Rot
Streifenlänge:
5m
Streifenbreite:
10mm
Nennspannung:
24V
Anzahl der LEDs pro Meter:
60
Schutzart:
IP65
Flexibel/starr:
Flexibel
Weitere Suchbegriffe: led streifen 5m ip65, led streifen, led streifen 5m, 7736927, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Streifen & LED-Bänder, PowerLED, F10RGB50502460IP65, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Strip Lights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,05*
€ 277,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,19*
€ 264,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,82*
€ 243,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,77*
€ 240,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,72*
€ 212,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PowerLED
EXT1
ab € 26,21*
Zubehör
PowerLED
F10-RGB5050-12-30-IP65
ab € 102,10*
Zubehör
PowerLED
PCV2475E
ab € 50,81*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.