Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerLED LED-Treiber 100 → 240 V ac LED-Treiber, Ausgang 24V / 3.15A Konstantspannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7737009
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     PCV2475E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 75w
Ausgangsspannungsbereich = 24V
Ausgangsleistung max. = 75W
Ausgangsstrombereich = 3.15A
Eingangsspannung = 100 → 240 V ac
Betrieb = Konstantspannung
LED-Controller = LED-Treiber
Eingangsspannung AC oder DC = ac
Schutzart = IP65
Nennspannung = 100 → 240V ac

IP65 Konstantspannungs-LED-Treiber für Außenbereiche. Eine Serie der Konstantspannungs-LED-Treiber von PowerLED wurde entwickelt, damit die LED-Beleuchtungsanwendungen in Außenbereichen zuverlässiger funktioniert und ihre Verlässlichkeit verbessert werden kann. Diese LED-Treiber mit Schutzart IP65 schützen vor eindringendem Wasser bis auf die Ebene von Niedrigdruckdüsen und schützen vollständig vor Staub; so sind sie für eine Vielzahl von Innen- und Außenbeleuchtungslösungen geeignet. Anwendungen für diese Konstantspannungs-LED-Treiber umfassen LED-Beleuchtung in Wohnungen, Schaukastenbeleuchtung, LED-Einbauleuchten, LED-Hintergrundbeleuchtung, Stimmungsbeleuchtung und Lichtskulpturen. Schutzart IP65 Universal-Wechselspannungseingang Hoher Wirkungsgrad Überlast-, Kurzschluss- und Überspannungsschutz Konvektionskühlung Ausgang, Klasse 2 Lange Lebensdauer und höchste Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
24V
Ausgangsleistung max.:
75W
Ausgangsstrombereich:
3.15A
Eingangsspannung:
100 → 240 V ac
Betrieb:
Konstantspannung
LED-Controller:
LED-Treiber
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
Schutzart:
IP65
Nennspannung:
100 → 240V ac
Weitere Suchbegriffe: led treiber, 7737009, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, PowerLED, PCV2475E, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.