Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILS, OSLON Black PowerCluster IR-Cluster LED-Leuchte, PCB 10080mW, 850nm, 9600 mW, ±45°, 2-Pin, Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7732912
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILR-IO16-85NL-SC201-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Array
Wellenlänge Spitze = 850nm
Gehäusetyp = PCB
Strahlstrom = 10080mW
Strahlungsstärke = 9600 mW
Montage Typ = Oberflächenmontage
Halbwertswinkel = ±45°
Anzahl der LEDs = 16
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 30 x 30 x 3.95mm
Linsenform = Dom
Serie = OSLON Black PowerCluster

Je nach Betriebsart senden diese Geräte sehr konzentriertes, nicht sichtbares Infrarotlicht aus, das für das menschliche Auge gefährlich sein kann. PowerCluster-IR-LED-Arrays überhitzen im Betrieb, wenn sie nicht an einem geeigneten Kühlkörper angebracht sind: Überhitzung kann zu Ausfällen oder irreparablen Schäden führen. Betreiben Sie PowerCluster-LED-Arrays nicht mit Netzteilen mit unbegrenzter Stromstärke. Bei Anschluss an Konstantstrom-Netzteile ohne Strombegrenzung kann es zu einer Stromaufnahme des PowerCluster-LED-Arrays über dem spezifizierten Maximum und zu einem Ausfall oder irreparablen Schäden kommen. IR-LED-Arrays der Serie PowerCluster – IR OSLON Black 16. Die Infrarot-LED-Arrays der Serie Oslon 16 PowerCluster IR von Intelligent LED Solutions verfügen über 16 Osram Oslon Black IR-LEDs. Die leistungsstarken und kompakten LED-Arrays der Serie PowerCluster IR sind für optimales Wärmemanagement auf Aluminiumsubstraten untergebracht und standardmäßig mit 200-mm-Drähten vorverdrahtet. Die LED-Arrays der Serie Oslon 9 PowerCluster IR sind ideal für eine große Vielfalt von Anwendungen wie: Überwachungssysteme, IR-Beleuchtung für Kameras, maschinelles Sehen, Nachtbeleuchtung und Fahrerassistenzsysteme. Die Infrarot-LED-Arrays Oslon 16 PowerCluster IR enthalten 16 IR-LEDs der Serie Oslon Black von Osram. Strombereich: 100 bis 1.000 mA Lebensdauer: Bis zu 100.000 Stunden bis 70 % der ursprünglichen Helligkeit Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben ermöglichen einfachen Einbau PowerCluster-Größe (L x B x H): 30 x 30 x 4 mm Vorverdrahtet mit 200-mm-Verbindungsdrähten PowerClusters können zu längeren Ketten verknüpft werden Siehe Datenblatt für geeignete Kühlkörper, Konstantstrom-LED-Treiber und thermisches Verbindungsmaterial
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
850nm
Gehäusetyp:
PCB
Strahlstrom:
10080mW
Strahlungsstärke:
9600 mW
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Halbwertswinkel:
±45°
Anzahl der LEDs:
16
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
30 x 30 x 3.95mm
Linsenform:
Dom
Serie:
OSLON Black PowerCluster
Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, ir-led 850nm, ir emitter, ir led array, 7732912, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Intelligent LED Solutions, ILRIO1685NLSC201WIR200, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
IZC070-035F-0067C-SA
ab € 34,65*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.