Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILS, OSLON Black PowerStar IR-LED Modul, PCB 1030mW, 850nm, 1070 mW, ±45°, 2-Pin, Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ILS, OSLON Black PowerStar IR-LED Modul, PCB 1030mW, 850nm, 1070 mW, ±45°, 2-Pin, Oberflächenmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-7732886
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-IO01-85SL-SC201-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Array
Wellenlänge Spitze = 850nm
Gehäusetyp = PCB
Strahlstrom = 1030mW
Strahlungsstärke = 1070 mW
Montage Typ = Oberflächenmontage
Halbwertswinkel = ±45°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 20 x 3.85mm
Linsenform = Dom
Serie = OSLON Black PowerStar

Je nach Betriebsart senden diese Geräte sehr konzentriertes, nicht sichtbares Infrarotlicht aus, das für das menschliche Auge gefährlich sein kann. PowerStar IR-LED-Module überhitzen im Betrieb, wenn sie an keinem geeigneten Kühlkörper angebracht sind. Überhitzung kann zu Ausfällen oder irreparablen Schäden führen. Betreiben Sie PowerStar IR-LED-Module nicht mit Netzteilen mit unbegrenzter Stromstärke. Bei Anschluss an Konstantstrom-Netzteile ohne Strombegrenzung kann es zu einer Stromaufnahme des PowerStar LED-Moduls über dem spezifizierten Maximum und zu einem Ausfall oder irreparablen Schäden kommen. IR-LED-Arrays der Serie PowerStar – IR OSLON Black. Diese OSLON PowerStar IR-LED-Arrays von Intelligent LED Solutions verfügen über Osram IR OSLON-LEDs der Serie Black. Die leistungsstarken und kompakten IR PowerStars sind für ein optimales Wärmemanagement auf Aluminiumsubstraten aufgebaut und werden aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit vorverdrahtet mit 200-mm-Kabeln geliefert. OSLON IR PowerStars sind ideal für eine große Vielfalt von Anwendungen wie z. B.: Überwachungssysteme, IR-Ausleuchtung für Kameras, maschinelles Sehen, Nachtbeleuchtung und Fahrerassistenzsysteme.. OSLON 1 PowerStars: 1 x OSLON Black IR-LED Abmessungen: 20 x 20 x 3,85 mm Strom: 100 bis 1000 mA Lebensdauer: Bis zu 100000 Stunden (bis zu 70 % der ursprünglichen Helligkeit) 200 mm Anschlussdrähte PowerStars können zu längeren Ketten verknüpft werden Zu geeigneten Kühlkörpern, sekundären LED-Optiken, LED-Treibern und thermischen Verbindungsmaterialien siehe Datenblatt
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
850nm
Gehäusetyp:
PCB
Strahlstrom:
1030mW
Strahlungsstärke:
1070 mW
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Halbwertswinkel:
±45°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
20 x 3.85mm
Linsenform:
Dom
Serie:
OSLON Black PowerStar
Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, ir-led 850nm, ir emitter, ir led array, 7732886, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Intelligent LED Solutions, ILHIO0185SLSC201WIR200, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 8,10*
€ 15,04*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,89*
€ 15,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-HSINK-STAR-50X20MM-BLK-K
ab € 9,90*
Zubehör
ams OSRAM
SFH 4715S
ab € 2,51*
Zubehör
ams OSRAM
SFH 4716A
ab € 1,42*
Zubehör
ams OSRAM
SFH 4725S
ab € 1,31*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.