Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TrenchFET SISA04DN-T1-GE3 N-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 40 A 52 W, 8-Pin PowerPAK 1212-8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7689307
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SISA04DN-T1-GE3
EAN/GTIN:
     5059040804623
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 40 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Serie = TrenchFET
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 3,1 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 1.1V
Verlustleistung max. = 52 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = –16 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1mm
Betriebstemperatur min. = -55 °Cmm

N-Kanal MOSFET, TrenchFET Gen IV, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
40 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Serie:
TrenchFET
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
3,1 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
1.1V
Verlustleistung max.:
52 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
–16 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 7689307, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, SISA04DNT1GE3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,80*
€ 3,332
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.