Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen NH-Sicherung NH00, 690V / 80A, aM IEC 60269


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mersen NH-Sicherung NH00, 690V / 80A, aM IEC 60269
Artikel-Nr.:
     108EL-7683646
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     F227866
EAN/GTIN:
     8430399024837
Suchbegriffe:
HBC Sicherung
High Breaking Capacity Fuse
High Breaking Capacity Sicherung
Kombikennmelder
Strom = 80A
Sicherungsgröße = NH00
Betriebsspannung = 690V
Sicherung Standard = IEC 60269
Betriebsklasse = aM
Breite Kontaktklingen = 6mm
Gesamtlänge = 78.5mm
Gehäuselänge = 49mm
Gehäusebreite = 30mm

DIN 57636, VDE 60269, NFC 63210-63211, CEI 269-1/-2/-2A, UNE 21103. Zulassungen Bureau Veritas und Lloyds Register of Shipping. HBC-Keramik-NH-Sicherung aM (Induktive Lasten). Hochwertige Kontakte für geringen Leistungsverlust Äußere Kontakte vor Korrosion geschützt Mit Sicherungszustandsanzeiger mit Blattfeder Geeignet für den Schutz von Schaltanlagen- und Motorlasten
Weitere Informationen:
Strom:
80A
Sicherungsgröße:
NH00
Betriebsspannung:
690V
Sicherung Standard:
IEC 60269
Betriebsklasse:
aM
Breite Kontaktklingen:
6mm
Gesamtlänge:
78.5mm
Gehäuselänge:
49mm
Gehäusebreite:
30mm
Weitere Suchbegriffe: NH K-Melder, NH-Sicherung, nh-sicherung größe 00, nh k-melder, mersen nh-sicherung, 7683646, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Mersen, F227866, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 5,27*
€ 7,49*
3
€ 5,46*
ab € 5,29*
€ 7,52*
25 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 5,31*
€ 7,55*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,23*
€ 7,79*
3
€ 3,90*
ab € 5,98667*
€ 8,53667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
Q098040
ab € 34,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.