Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Digital Temperatursensor ±3°C SMD, 5-Pin, Seriell-Microwire, Seriell-SPI -55 bis +125 °C.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7681530
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC77-3.3MCTTR
EAN/GTIN:
     5059040217256
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor microchip
Sensor Funktion = Temperatur
Ausgangs-Typ = Digital
Interface-Typ = Seriell-Microwire, Seriell-SPI
Genauigkeit = ±3°C
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 5
Betriebstemperatur-Bereich = -55 bis +125 °C.
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Gehäusegröße = SOT-23
Länge = 3.1mm
Höhe = 1.3mm
Breite = 1.75mm
Auflösung = 13 bit

TC77 Temperatursensoren. Die Serie TC77 von Temperatursensoren wurde entwickelt zum Umwandeln von Temperaturdaten ihres internen Thermo-Sensorelements. Die Sensoren sind gut geeignet für thermische Managementanwendungen mit kleinem Formfaktor wie Thermistorersatz, PC-Übertemperaturschutz, Thermostatsteuerungen, industrielle Steuerung, Bürogeräte und Mobiltelefone. Merkmale: SPI- und Microwire-Schnittstelle 13-Bit-Digitalausgang im Wortformat Halbleiterrelais-Temperaturerfassung 2,7 V bis 5,5 V Betriebsbereich
Weitere Informationen:
Sensor Funktion:
Temperatur
Ausgangs-Typ:
Digital
Interface-Typ:
Seriell-Microwire, Seriell-SPI
Genauigkeit:
±3°C
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
5
Betriebstemperatur-Bereich:
-55 bis +125 °C.
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Länge:
3.1mm
Höhe:
1.3mm
Breite:
1.75mm
Auflösung:
13 bit
Weitere Suchbegriffe: temperatursensor ic, 7681530, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Microchip, TC7733MCTTR, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,40*
€ 9,996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,90*
€ 9,401
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
KW-5R5C105-R
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.