Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner IEC-Anschlussfilter, 250 V AC / 10A, Tafelmontage / Flachsteck-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7662699
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9264-10-06
EAN/GTIN:
     7612774363750
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Serie = FN9264
Anschlussart = Faston
Nennstrom = 10A
Betriebsspannung = 250 V AC
Montagetyp = Flanschmontage
Betriebsfrequenz = 400Hz
Betriebstemperaturbereich = -25 → +85 °C

FN9264 – Geschaltete IEC-Filter. Der IEC-Einlassfilter FN9264 kombiniert einen IEC-Einlass- und Netzfilter mit ausgezeichneter Filterdämpfung in einem kleinen Formfaktor. Eine große Auswahl an Stromstärken, Montagevarianten und Filtern für medizinische Anwendungen wurde entwickelt, um verschiedene Lösungen zu bieten. Kompakte Bauform Nennströme bis zu 10 A Erfüllt IEC/EN 60601 Hochwertiger 2-poliger Kippschalter Gute Dämpfungsleistung Faston-Klemmen für einfache Montage
Weitere Informationen:
Serie:
FN9264
Anschlussart:
Faston
Nennstrom:
10A
Betriebsspannung:
250 V AC
Montagetyp:
Flanschmontage
Betriebsfrequenz:
400Hz
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +85 °C
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, Netzfilter 1-Phasig, Netzfilter 3-Phasen, Netzfilter 3-Phasig, schaffner gerätestecker mit filter, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, 7662699, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, Schaffner, FN92641006, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 12,25*
€ 15,14*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 11,92*
€ 17,54*
1
€ 5,90*
ab € 13,70*
€ 24,82*
1 Tag
53
1
€ 14,99*
ab € 14,60*
€ 26,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaffner
IL13-UK1-H05-3100-200
ab € 7,21*
Zubehör
Schaffner
IL13-US1-SVT-3100-183
ab € 8,44*
Zubehör
Schaffner
IL13-EU1-H05-3100-200
ab € 6,65*
Zubehör
Schaffner
IL13-C14-H05-3100-200
ab € 6,85*
Zubehör
Schaffner
IL13-SE-H05-3100-200
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.