Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFFNER - TE CONNECTIVITY FN9264-10-06 STECKERFILTER, IEC, 2P-SCHALTER, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2251207
Hersteller:
     SCHAFFNER - TE CONNECTIVITY
Herst.-Nr.:
     FN9264-10-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
elektromagnetischen
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: -
  • Produktpalette: FN 9264
  • Schaltertyp: 2-poliger Schalter
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 10 A
  • Sicherungshalter: -
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,58*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,28*
    € 31,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,20*
    € 31,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,94*
    € 28,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,50*
    € 24,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,42*
    € 23,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,33*
    € 21,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,97*
    € 21,38
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,61*
    € 20,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,24*
    € 20,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,58*
    € 17,35
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    SCHAFFNER - TE CONNECTIVITY
    IL13-C14-H05-3100-200
    ab € 10,64*
    Zubehör
    SCHAFFNER - TE CONNECTIVITY
    IL13-EU1-H05-3100-200
    ab € 10,61*
    Zubehör
    SCHAFFNER - TE CONNECTIVITY
    IL13-UK1-H05-3100-200
    ab € 10,94*
    Zubehör
    SCHAFFNER - TE CONNECTIVITY
    IL13-US1-SVT-3100-183
    ab € 9,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.