Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin USB-Kabel, USB B / 5-polig, IDC, 100mm USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin USB-Kabel, USB B / 5-polig, IDC, 100mm USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-7659804
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP6043/B
EAN/GTIN:
     5059041890922
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Länge = 100mm
Steckverbinder 1 = USB B
Steckverbinder 2 = 5-polig, IDC
USB-Kabeltyp = USB-Verlängerungskabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Mantelfarbe = Schwarz
Montagetyp = Tafelmontage

Passend für ; 765-9700 765-9700 und Serie, geeignete Dichtungskappe siehe ; 765-9810 765-9810. Einbausteckverbinder mit USB-Steckverbinder, A auf B, Bulgin Buccaneer-Serie 6000. Die Kabel für Chassismontage der Serie Bulgin Buccaneer 6000 von USB A auf B sind robuste, wasserdichte Kabelkomponenten aus langlebigem Thermoplast für raue Umgebungen mit USB-Rundsteckverbindern für eine Vielzahl von Umgebungen mit Staub- und Wasserbelastung. Diese USB-Steckverbinder von Bulgin Buccaneer mit Kunststoffgehäuse verfügen über einen sicheren Push-/Pull-Mechanismus für sofortige Verriegelung und bieten einen hohen Schutz gegen Rauschen und elektromagnetische Störungen. Geeignet für eine Vielzahl von Stekverbinderanwendungen in rauen Umgebungen, USB 2.0-Leistung, Busverbindung für niedrige und hohe Geschwindigkeit von 1,5 Mbit/s bis 480 Mbit/s mit 4-poliger, im Betrieb steckbarer Standardschnittstelle, erhältlich in den USB-Steckverbinderausführungen abgedichtet A auf unabgedichtet B oder abgedichtet B auf unabgedichtet A. Eigenschaften und Vorteile. Lieferbar in den Längen 2 m, 3 m und 5 m. Hohe Störfestigkeit und hoher EMV-Schutz. Manipulationssichere Push-Pull-Verriegelung. Während des Betriebs steckbar
Weitere Informationen:
Länge:
100mm
Steckverbinder 1:
USB B
Steckverbinder 2:
5-polig, IDC
USB-Kabeltyp:
USB-Verlängerungskabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Mantelfarbe:
Schwarz
Montagetyp:
Tafelmontage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,90*
ab € 11,70*
€ 14,54*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 15,55*
€ 27,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PXP6083
ab € 3,63*
Zubehör
Bulgin
PXP6040/B/3M00
ab € 21,42*
Zubehör
Bulgin
PXP6040/B/5M00
ab € 28,55*
Zubehör
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,86*
Zubehör
Bulgin
PXP6040/B/2M00
ab € 17,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.