Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Kabel beidseitig verriegelbar PXP6040/B/2M00 Typ B (Verriegelung) auf Typ A PXP6040/B/2M00 Bulgin Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-407745-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP6040/B/2M00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
USB-Kabel beidseitig verriegelbar PXP6040/B/2M00 Typ B (Verriegelung) auf Typ A PXP6040/B/2M00 Bulgin Inhalt: 1 St.

USB-Kabel beidseitig verriegelbar

Buccaneer®-Serie 6000
Push-/Pull-Verriegelungssystem

Push-/Pull-Verriegelungssystem · Geschirmtes System · 30°-Drehschloss · Geschirmtes System.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Typ B (Verriegelung) auf Typ A · Produktabmessung, Länge: 2 m · Schutzart: IP66,IP68,IP69K

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
2 m
Marke:
Bulgin
Schutzart:
IP66 | IP68 | IP69K
Herst.-Teilenr.:
PXP6040/B/2M00
Typ (Hersteller-Typ):
PXP6040/B/2M00
Ausführung (allgemein):
Typ B (Verriegelung) auf Typ A
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel typ a 2 m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Bulgin, PXP6040/B/2M00, 765-9716
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,06*
€ 33,78*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 23,95*
€ 33,79*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 23,88*
€ 33,79*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 22,81*
€ 35,89*
€ 5,90*
ab € 17,82*
€ 36,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PXP6081
ab € 1,94*
Zubehör
Bulgin
PXP6043/B
ab € 11,71*
Zubehör
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,86*
Zubehör
Bulgin
PXP6042/B
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.