Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF Range E16 Elektronisches Überlastrelais, 3P 1 Schließer, 1 Öffner, 600 V ac/dc / 1,5 A dc, 3 A ac, 44.4mm x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7649053
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAX111001R1102
EAN/GTIN:
     5059041849388
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
FLC-Motorleistung = 0.3 → 1 A
Kontaktnennstrom = 1,5 A dc, 3 A ac
Reihe = AF Range
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = E16
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ = Automatic, Manual
Breite = 74.6mm
Tiefe = 57mm
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +70 °C
Steuerspannung = 600 V ac/dc

Elektronisches Überlastrelais. Elektronische Überlastrelais sind die Alternative zu thermischen Überlastrelais; sie bieten einen zuverlässigen und schnellen Schutz für Motoren bei einer Überlast oder einem Phasenausfall. Überlastschutz - Auslöseklasse 10E, 20E, 30E, wählbar Empfindlichkeit gegenüber Phasenausfall Einstellbarer Strom für Überlastschutz Automatische oder manuelle Rückstellung auswählbar Auslösungsfreier Mechanismus Statusanzeige Stopp- und Prüffunktion Abdichtbare Bedienelemente
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
0.3 → 1 A
Kontaktnennstrom:
1,5 A dc, 3 A ac
Reihe:
AF Range
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
E16
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ:
Automatic, Manual
Breite:
74.6mm
Tiefe:
57mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +70 °C
Steuerspannung:
600 V ac/dc
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais abb, motorschutzrelais, 7649053, Automation, Schütze und Hilfskontakte, ABB, 1SAX111001R1102
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.