Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EOS Steckernetzteil 65W, 264V ac, 24V dc / 2.71A, IEC 320-C8 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7646795
Hersteller:
     EOS
Herst.-Nr.:
     LFEVC65NS24E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 264V ac
Ausgangsstrom = 2.71A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = Stecker rechtwinklig
Eingangsanschluss = IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 65W
Kabellänge = 1016mm
Wirkungsgrad = 88%
Energieeffizienzklasse = V

EN 60950, IEC 60950, CSA C22.2 Nr. 60950, UL 60950 (NRTL). Desktop-Schaltnetzteil mit Einfachausgang EOS, 25 W bis 65 W – Serie EVC. Die Serie EVC65 ist ein hocheffizientes Netzteil der ErP-Stufe V mit 25 bis 65 W mit hohen Nennwerten und geringen Gehäuseabmessungen. Ein Desktop-Schaltnetzteil mit Einfachausgang sowie Universaleingang und kompakter Bauweise. Dieses energiesparende Desktop-Netzteil ist ideal für Laptops und Multimedia, Industrie sowie Netzwerk- und Druckanwendungen. Kleines und leichtes Schaltnetzteil Wirkungsgrad bis 87 % Universaleingang Stromaufnahme im lastfreien Standby: ; 0,5 W ErP Stufe V Zulassungen zur Störungssicherheit gemäß EN 55022-B, FCC Teil 15, Stufe B Klasse-2-Produkt
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
264V ac
Ausgangsstrom:
2.71A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
Stecker rechtwinklig
Eingangsanschluss:
IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
65W
Kabellänge:
1016mm
Wirkungsgrad:
88%
Energieeffizienzklasse:
V
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, steckernetzteil 65w, 7646795, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, EOS, LFEVC65NS24E, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,91*
Zubehör
RS Pro
321203
ab € 6,98*
Zubehör
RS Pro
6266688
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.