Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Netzkabel, A IEC C7 / Buchse, B Eurostecker Typ C / Stecker, 2.5 A, 1.8m Schwarz 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6266688
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6266688
EAN/GTIN:
     5056112050513
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Eurostecker
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzkabel für Notebook
Steckverbinder 1 = IEC C7
Steckverbinder 2 = Eurostecker Typ C
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 1.8m
Betriebsspannung = 250 V
Nennstrom = 2.5 A
Mantelfarbe = Schwarz
Außenmantelmaterial = PVC

Netzkabel Eurostecker auf IEC C7, RS Pro. Eine qualitativ hochwertige und langlebige Netzkabelbaugruppe oder Netzkabel für den Anschluss eines Geräts an ein Netzgerät. Dieses Netzkabel ist voll ausgestattet mit einem 2-poligen Euro-Netzstecker an einem Ende und einer IEC-C7-Buchse am anderen für den Anschluss an einem Gerät. Das Netzkabel verfügt über eine integrierte Zugentlastung, die zusätzlichen Schutz und Halt für den Steckverbinder bietet und Schäden durch übermäßiges Biegen verhindert. Was ist eine Netzkabelbaugruppe?. Konfektionierte Netzkabel sind elektrische Kabel, die bereits mit einem Stecker oder Buchsensteckverbinder abgeschlossen sind. Konfektionierte Netzkabel können mit Steckverbindern an beiden Enden des Kabels, oder nur einer Seite, abgeschlossen werden. Je nach Anwendung gibt es verschiedene Typen für eine breite Palette an Anforderungen. Was ist ein Eurostecker?. Diese Kabelbaugruppe ist mit einem gegossenen Eurostecker (CEE 7/16) abgeschlossen, der flach ist und zwei runde Stifte bietet. Dieser Stecker ist für Spannungen von bis zu 250 V und für Ströme bis 2,5 A ausgelegt und wird für den Anschluss von Geräten der Klasse II mit niedrigem Energieverbrauch an Haushalts-Steckdosen mit runden Stiften in Europa verwendet. Was ist ein IEC C7-Steckverbinder?. Dieses Netzkabel mit einem komplett angespritzten IEC C7-Stecker versehen, der zum Anschließen des Kabels an ein Gerät dient, das über einen IEC C8-Anschluss verfügt. Diese Steckverbinder sind aufgrund ihrer Form auch als 8-förmige Steckverbinder bekannt. C7- und C8-Steckverbinder haben zwei Leiter, einen Nennstrom von 2,5 A und eine maximale Betriebstemperatur von 70 °C. Beide Steckverbinder entsprechen den IEC 60320-Spezifikationen gemäß der IEC (International Electrotechnical Commission), um sicherzustellen, dass der Steckverbinder gemeinsamen globalen Designstandards entspricht. Eigenschaften und Vorteile. Flexibles und langlebiges harmonisiertes Flachkabel H03VVH2-F mit PVC-ummanteltem Litzenkern, PVC-Isolierung und -Ummantelung 2-poliger Eurostecker, 2,5 A, 250 V IEC C7-Buchse Integrierte Zugentlastung für Anschlussunterstützung und Schutz Komplett angespritzte Steckverbinder für Festigkeit und Strapazierfähigkeit. Wofür wird diese Kabelbaugruppe verwendet?. IEC C7-Netzkabel sind zur Verwendung mit IEC-Geräten der Klasse II vorgesehen und werden üblicherweise in Audio-, Video- und Funkgeräten im Haushalt sowie mit doppelt isolierten Netzteilen verwendet. Anwendungsgebiete:. Kassettenrekorder Funkgeräte für Akku-/Netzbetrieb Akkuladegeräte Netzteile für Laptop-Computer Videospielkonsolen
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
IEC C7
Steckverbinder 2:
Eurostecker Typ C
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
1.8m
Betriebsspannung:
250 V
Nennstrom:
2.5 A
Mantelfarbe:
Schwarz
Außenmantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Netzkabel für Notebook-Netzteil, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, cee-stecker 250v, netzkabel eurostecker cee 7/16 stecker auf iec-60320 c7, schuko-stecker schwarz, 6266688, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Konfektionierte Netzkabel, RS PRO, SPE191532, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cords
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,95*
ab € 5,35*
€ 8,39*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,66*
€ 9,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233516
ab € 4,83*
Zubehör
RS Pro
233461
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.