Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pt1000 Haftsensor Widerstandsthermometer Alufolie/Silikon Ø 15mm x 30mm, -50°C → +150°C, 1m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Pt1000 Haftsensor Widerstandsthermometer Alufolie/Silikon Ø 15mm x 30mm, -50°C → +150°C, 1m Leitung
RS PRO Pt1000 Haftsensor Widerstandsthermometer Alufolie/Silikon Ø 15mm x 30mm, -50°C → +150°C, 1m Leitung
RS PRO Pt1000 Haftsensor Widerstandsthermometer Alufolie/Silikon Ø 15mm x 30mm, -50°C → +150°C, 1m Leitung
RS PRO Pt1000 Haftsensor Widerstandsthermometer Alufolie/Silikon Ø 15mm x 30mm, -50°C → +150°C, 1m Leitung
Artikel-Nr.:
     108EL-7621130
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7621130
EAN/GTIN:
     5056112124931
Suchbegriffe:
PT1000
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Widerstandsthermometer
Sensor Typ = Pt1000
Fühlerlänge = 30mm
Fühlerdurchmesser = 15mm
Temperatur erfasst min. = -50°C
Temperatur erfasst max. = +150°C
Anschlussart = Kabel
Kabellänge = 1m
Fühlermaterial = Alufolie/Silikon
Prozessanschluss = Haftsensor
Anzahl der Kabel = 2
Genauigkeit = Klasse B

RS Pro PT1000 PRT Silikon-Patch-Sensoren. RS PRO RS Pro von der bewährten Marke bietet einen hochwertigen und hochwertigen PT1000 PRT (Platin-Widerstandsthermometer) Silikon-Patch-Sensor. Dieser PRT ist in einem Silikongummi-Patch mit einer selbstklebenden Aluminiumfolienrückseite vergossen und ist eine fantastische Lösung für die Temperaturmessung. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Betriebstemperaturbereich von -50°C bis +150°C ;/li> ;li>Teflonisoliertes Kabel für zusätzliche Haltbarkeit ;/li> ;li>Beständig gegen viele Öle und Chemikalien ;/li> ;li>Entspricht IEC751-Standards. ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Platin-Widerstandsthermometer haben eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten wie: ;ul> ;li>Heizung ;/li> ;li>Klimaanlage ;/li> ;li> Öfen und Grills ;/li> ;li>Nahrungsmittelverarbeitung ;/li> ;li>Energie ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
Pt1000
Fühlerlänge:
30mm
Fühlerdurchmesser:
15mm
Temperatur erfasst min.:
-50°C
Temperatur erfasst max.:
+150°C
Anschlussart:
Kabel
Kabellänge:
1m
Fühlermaterial:
Alufolie/Silikon
Prozessanschluss:
Haftsensor
Anzahl der Kabel:
2
Genauigkeit:
Klasse B
Weitere Suchbegriffe: rs pro pt1000, pt1000, temperaturfühler -50 bis +400 °c, 7621130, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, RS PRO, XQ406RS, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9106826
ab € 990,38*
Zubehör
RS Pro
7621137
ab € 88,01*
Zubehör
RS Pro
3971416
ab € 72,69*
Zubehör
RS Pro
4554208
ab € 186,26*
Zubehör
RS Pro
4554214
ab € 264,09*
Zubehör
RS Pro
8919151
ab € 26,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.