Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PT100 Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 12.7mm x 75mm, -50°C → +150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PT100 Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 12.7mm x 75mm, -50°C → +150°C
RS PRO PT100 Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 12.7mm x 75mm, -50°C → +150°C
Artikel-Nr.:
     108EL-4554208
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4554208
EAN/GTIN:
     5056112008200
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Widerstandsthermometer
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 75mm
Fühlerdurchmesser = 12.7mm
Temperatur erfasst min. = -50°C
Temperatur erfasst max. = +150°C
Anschlussart = Kabelverschraubung
Fühlermaterial = Edelstahl
Prozessanschluss = Wand
Größe Kabeleingang = M20
Anzahl der Kabel = 2 x 4
Genauigkeit = Klasse B

RS Pro PT100 Platin-Widerstandsthermometer-Gehäuse. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von hochwertigen und hochwertigen Pt100 PRT-Gehäusen (Platin-Widerstandsthermometer). Diese Hochtemperatur-PRT-Gehäuse werden nach Industriestandards hergestellt und sind eine ausgezeichnete Lösung für die Temperaturmessung. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Großer Betriebstemperaturbereich: -50 °C bis +150°C ;/li> ;li> 12,7mm Sondendurchmesser ;/li> ;li>Wetterfester Pt100 für Wandmontage gemäß IP67 für genaue Erfassung der Außentemperatur ;/li> ;li>Perforierter Edelstahlfühler ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Diese PRT-Gehäuse haben eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten wie: ;ul> ;li>Heizung ;/li> ;li>Klimaanlage ;/li> ;li> Öfen und Grills ;/li> ;li>Nahrungsmittelverarbeitung ;/li> ;li>Energie ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
75mm
Fühlerdurchmesser:
12.7mm
Temperatur erfasst min.:
-50°C
Temperatur erfasst max.:
+150°C
Anschlussart:
Kabelverschraubung
Fühlermaterial:
Edelstahl
Prozessanschluss:
Wand
Größe Kabeleingang:
M20
Anzahl der Kabel:
2 x 4
Genauigkeit:
Klasse B
Weitere Suchbegriffe: rs pro pt100, pt100, temperaturfühler -50 bis +400 °c, 4554208, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, RS PRO, XQ285RS, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,14*
€ 310,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,84*
€ 308,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,90*
€ 281,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 225,07*
€ 267,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,52*
€ 257,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 205,13*
€ 244,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,50*
€ 226,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8722701
ab € 238,21*
Zubehör
RS Pro
8722717
ab € 46,11*
Zubehör
RS Pro
285633
ab € 84,02*
Zubehör
RS Pro
2371613
ab € 40,13*
Zubehör
RS Pro
8722767
ab € 205,61*
Zubehör
RS Pro
8722764
ab € 204,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.