Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PT100 Haftsensor Widerstandsthermometer Alufolie/Silikon Ø 13mm x 40mm, -50°C → +150°C, 5m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PT100 Haftsensor Widerstandsthermometer Alufolie/Silikon Ø 13mm x 40mm, -50°C → +150°C, 5m Leitung
RS PRO PT100 Haftsensor Widerstandsthermometer Alufolie/Silikon Ø 13mm x 40mm, -50°C → +150°C, 5m Leitung
RS PRO PT100 Haftsensor Widerstandsthermometer Alufolie/Silikon Ø 13mm x 40mm, -50°C → +150°C, 5m Leitung
Artikel-Nr.:
     108EL-7621137
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7621137
EAN/GTIN:
     5056112124955
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Widerstandsthermometer
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 40mm
Fühlerdurchmesser = 13mm
Temperatur erfasst min. = -50°C
Temperatur erfasst max. = +150°C
Anschlussart = Leiter
Kabellänge = 5m
Fühlermaterial = Alufolie/Silikon
Prozessanschluss = Haftsensor
Anzahl der Kabel = 4
Genauigkeit = Klasse B

RS Pro 4 Kabel-Pt100 PRT-Silikon-Patchsensor. Von RS Pro: ein hochwertiger und zuverlässiger Pt100 PRT (Platin-Widerstandsthermometer) oder RTD (Resistance Temperature Detector). Dieser Pt100 RTD verfügt über ein Sensorelement, das mit einem Silikonkautschuk-Patch ummantelt ist, so dass er zur Messung der Temperaturen auf Oberflächen verwendet werden kann. Die verdrillten Leitungen sind 4-adrig und verfügen über eine robuste und flexible Teflonisolierung. Dieses Platin-Widerstandsthermometer bietet eine genaue und zuverlässige Temperaturmessung für ein breites Anwendungsspektrum. Was ist ein RTD?. Ein RTD ist eine Art Temperatursensor, der auf der Wechselwirkung zwischen Metallen und Temperatur basiert. Mit zunehmender Temperatur des Metalls steigt auch der Widerstand im Stromkreis. Dieser Widerstand kann gemessen und in eine Temperaturmessung umgewandelt werden. In einem Pt100 RTD steht das „Pt für Platin (Platindraht oder -schicht) und „100 bedeutet, dass der Temperatursensor einen Widerstand von 100 Ohm bei 0 °C aufweist. Platin eignet sich besonders, da es ein lineares Widerstand-Temperatur-Verhältnis über einen großen Temperaturbereich aufrecht erhält. Was ist ein Pt100 Silikon-Patch-Sensor?. Ein Pt100-Silikon-Patch-Sensor wurde entwickelt, um die Temperatur auf Oberflächen zu messen. Das Temperatursensorelement ist in einen Silikonpatch eingebettet. Auf einer Seite dieses Patches befindet sich eine selbstklebende Aluminiumfolie, mit der der Sensor fest an seinem Platz befestigt werden kann. Das andere Ende des Sensors wird durch 4 Drahtschienen abgeschlossen, die mit der Temperaturmessvorrichtung verbunden sind. Eigenschaften und Vorteile. Hochstabiles Sensorelement mit Präzisionsausgang IEC 60751 Klasse B Genauigkeit/Toleranz Selbstklebender Silikon-Patch zur Befestigung auf einer Oberfläche Silikon-Patch bietet Haltbarkeit und Beständigkeit gegen viele Öle und Chemikalien Teflonisolierte Leitungen für thermische und elektrische Isolierung, Schlagfestigkeit und Schutz vor Feuchtigkeit, Korrosion und abrasiven Chemikalien auch bei extremen Temperaturen Temperaturmessbereich von -50 bis +150 °C 4 Leiter für genaue Messwerte. Anwendungen. Diese Pt100 PRT-Silikon-Patch-Sensoren mit ihrem kompakten und vielseitigen Design werden am häufigsten für Rohr- oder Oberflächenmessungen eingesetzt. Häufig gestellte Fragen. Wie funktioniert ein PRT-Temperatursensor?. Der PRT-Temperatursensor arbeitet, indem er das Sensorelement (oder das Prozessende) in die Anlage oder den Prozess einbringt, die eine Temperaturmessung erfordert. Mit zunehmender Temperatur des Platinwiderstandthermometers steigt sein Widerstand im Stromkreis. Bei jeder Erhöhung pro Temperaturgrad ändert sich auch der elektrische Widerstand um ein bestimmtes Verhältnis, das als Temperaturkoeffizient bezeichnet wird. Für Platin beträgt dieses Verhältnis 0,00385 Ohm/ohm/°C, was bedeutet, dass bei einem Pt100 mit 100 Ohm Widerstand die Widerstandserhöhung pro Temperaturgrad 0,385 Ohm betragen würde. Der Gesamtwiderstandswert kann somit gemessen und in Temperatur umgewandelt werden. Wie wird der Widerstand gemessen?. Der durch den Temperatursensor erzeugte Widerstand wird gemessen, indem Strom durch einen der Drähte geschickt wird, um Spannung zu erzeugen. Diese Spannung wird dann mit einer geeigneten Brücke oder einem Voltmeter gemessen und der Widerstand in Ohm nach dem Ohmschen Gesetz (R=V/I) berechnet. Sobald der Widerstand bekannt ist, können Sie ihn mit Hilfe einer Kalibriergleichung oder einer Pt100-Tabelle in eine Temperaturmessung umwandeln. Ein Gerät zur Temperaturmessung oder ein Kalibrator kann ebenfalls an die Anschlüsse des Tastkopfes angeschlossen werden, der automatisch den gemessenen Widerstand in einen Temperaturmesswert umwandelt.
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
40mm
Fühlerdurchmesser:
13mm
Temperatur erfasst min.:
-50°C
Temperatur erfasst max.:
+150°C
Anschlussart:
Leiter
Kabellänge:
5m
Fühlermaterial:
Alufolie/Silikon
Prozessanschluss:
Haftsensor
Anzahl der Kabel:
4
Genauigkeit:
Klasse B
Weitere Suchbegriffe: rs pro pt100, pt100, temperaturfühler -50 bis +400 °c, 7621137, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, RS PRO, XQ405RS, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,28*
€ 150,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,68*
€ 148,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,76*
€ 141,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 112,80*
€ 134,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8722711
ab € 88,85*
Zubehör
RS Pro
285633
ab € 84,02*
Zubehör
RS Pro
2371613
ab € 40,13*
Zubehör
RS Pro
8722770
ab € 353,39*
Zubehör
RS Pro
8722751
ab € 260,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.