Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi BC33725BU THT, NPN Transistor 50 V / 800 mA 100 MHz, TO-92 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi BC33725BU THT, NPN Transistor 50 V / 800 mA 100 MHz, TO-92 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7613943
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC33725BU
EAN/GTIN:
     5059042049350
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
transistor npn to-92
schalttransistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 800 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 50 V
Gehäusegröße = TO-92
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 625 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 50 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 100 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 4.58 x 3.86 x 4.58mm

Kleinsignal-NPN-Transistoren, 40 V bis 50 V, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
800 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
50 V
Gehäusegröße:
TO-92
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
625 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
50 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
100 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
4.58 x 3.86 x 4.58mm
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, 7613943, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, BC33725BU, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0407* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,48*
€ 16,0412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,59*
€ 14,9821
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7133687
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.