Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Digital Temperatursensor ±0.5°C SMD, 8-Pin, Seriell-I2C -55 bis +150 °C.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7591890
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADT7410TRZ
EAN/GTIN:
     5059042876390
Suchbegriffe:
Linear-IC
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
Sensor Funktion = Temperatur
Ausgangs-Typ = Digital
Interface-Typ = Seriell-I2C
Genauigkeit = ±0.5°C
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Gehäusegröße = SOIC
Länge = 5mm
Höhe = 1.75mm
Breite = 4mm
Auflösung = 16 Bit

Digitale Temperaturfühler ADT7310/7320/7410. Die digitalen 16-bit-Temperaturfühler der Serie ADT7310-7320 bestehen aus einer Band-Gap-Temperaturreferenz und einem 13-bit-ADC, der die Temperatur misst und in digitales Format umwandelt (die ADC-Auflösung kann bei Bedarf in 16 bit geändert werden). Andere Merkmale, die bei der Überwachung der Temperatur helfen, sind ein Open-Drain-Ausgang und ein Abschaltmodus zum Abschalten des Geräts. Anwendungen umfassen medizintechnische Geräte, Übertemperaturschutz, Abdichtung gegen die Umgebung, industrielle Prozesssteuerung und tragbare Anwendungen. Merkmale; SPI- oder I²C-kompatible Schnittstelle Keine Kalibrierung erforderlich Niedrige Leistungsaufnahme Versorgungsspannungsbereich: 2,7 V bis 5,5 V
Weitere Informationen:
Sensor Funktion:
Temperatur
Ausgangs-Typ:
Digital
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Genauigkeit:
±0.5°C
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Gehäusegröße:
SOIC
Länge:
5mm
Höhe:
1.75mm
Breite:
4mm
Auflösung:
16 Bit
Weitere Suchbegriffe: temperatursensor ic analog, temperatursensor ic, 7591890, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Analog Devices, ADT7410TRZ, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
KW-5R5C105-R
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.