Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric TeSys LR2K Thermisches Überlastrelais 100 W, 3P 1 Schließer, 1 Öffner, 250 Vdc, 690 Vac / 10 A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-758923
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LR2K0305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
FLC-Motorleistung = 0,54 → 0,8 A
Kontaktnennstrom = 10 A
Reihe = TeSys
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = LR2K
Montageart = Direktschütz
Leistung = 100 W
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ = Automatisch, manuell
Breite = 45mm
Tiefe = 65mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +55 °C
Kontaktnennspannung = 690 V ac

Thermische Mini-Überlastrelais Schneider Electric - Serie LR2-K. Die thermischen Überlastrelais K von Schneider Electric sind von 0,11 bis 11,5 A einstellbar, sie wurden hauptsächlich für den Einsatz in Anwendungen entwickelt, die einen Motorschutz erfordern. Diese Serie von thermischen Mini-Überlastrelais verfügt über eine kompensierte und Phasenausfallempfindlichkeit, die Serie bietet außerdem eine manuelle und automatische Rückstellung. Jedes Überlastrelais verfügt über 3-polige und Schraubklemmenklemmen. Eigenschaften und Vorteile. Üblicherweise wird die Kurzbezeichnung LR2K verwendet. Einfache Wartungsprüfungen, Prüfen des Festziehens von Kabeln durch thermografische Prüfung und Prüfen der mechanischen Funktion des Produkts durch manuelle Betätigung der Test-, Reset- und Stopptasten Direkte Montage unter einem Schütz ist möglich Normen - IEC 947, BS4941, VDE 0660, NFC63-650 Normen - CSA, UL, DEMKO, NEMKO, SEMKO, FIMKO, PTB. Anwendungen eines Schütz- und Steuerungs-Überlastrelais. Der größte Teil der Zeit ist der Schutz eines Motors zur Erkennung von Überlastbedingungen und Fehlerzuständen, um dann den Auslösebefehl für ein Schutzgerät anzukündigen Ein Gerät zu deaktivieren, wenn es hohen Strom zieht Manche entwickelt zu Mikroprozessorsystemen und Halbleiterelektronik
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
0,54 → 0,8 A
Kontaktnennstrom:
10 A
Reihe:
TeSys
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
LR2K
Montageart:
Direktschütz
Leistung:
100 W
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ:
Automatisch, manuell
Breite:
45mm
Tiefe:
65mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +55 °C
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Weitere Suchbegriffe: Thermorelais, Überlastrelais, hilfsschütz 1s 1ö, motorschutzrelais, schneider electric gmbh motorschutzrelais, 758923, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schneider Electric, LR2K0305, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,07*
€ 35,02*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,96*
€ 36,42*
€ 5,46*
ab € 28,80*
€ 37,47*
€ 3,90*
ab € 29,67*
€ 38,17*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,81*
€ 38,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.