| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7588655 Herst.-Nr.: EA LED55x31-W EAN/GTIN: 5059045917809 |
| |
|
| | |
| Hintergrundbeleuchtung Typ = LED Hintergrundbeleuchtungsfarbe = Weiß Anzahl der Pins = 40 Abmessungen = 31 x 55mm Höhe über Panel = 31mm Breite = 55mm
LED-Hintergrundbeleuchtung, Electronic Assembly DOG-Serie. LED-Hintergrundbeleuchtung zur Verwendung mit den LCD-Displays der DOG-Serie von Electronic Assembly.Hintergrundbeleuchtung und Displaymodule werden zusammengesteckt, um verschiedene Effekte zu erzeugen. Weitere Informationen: | | Hintergrundbeleuchtung Typ: | LED | Hintergrundbeleuchtungsfarbe: | Weiß | Anzahl der Pins: | 40 | Abmessungen: | 31 x 55mm | Höhe über Panel: | 31mm | Breite: | 55mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7588655, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, Hintergrundbeleuchtung, Display Visions, EALED55x31W, Displays & Optoelectronics, Display Modules, Display Backlighting |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,77* | € 13,90* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,22* | € 13,93* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,90* | € 15,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 11,52* | € 18,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|