Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Lüfterfilter Typ Austrittsfilter für 177 x 177 mm, 224 x 224 mm Lüfter, 255 x 255mm, 25mm, Rahmen Mat.: ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Rittal Lüfterfilter Typ Austrittsfilter für 177 x 177 mm, 224 x 224 mm Lüfter, 255 x 255mm, 25mm, Rahmen Mat.: ABS
Rittal Lüfterfilter Typ Austrittsfilter für 177 x 177 mm, 224 x 224 mm Lüfter, 255 x 255mm, 25mm, Rahmen Mat.: ABS
Artikel-Nr.:
     108EL-7569865
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3240200
EAN/GTIN:
     5060641260961
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
Filtertyp = Austrittsfilter
Lüftergröße = 177 x 177 mm, 224 x 224 mm
Abmessungen = 255 x 255mm
Dicke = 25mm
Rahmenmaterial = ABS
Länge = 255mm
Breite = 255mm

Rittal LüfterfilterausDer Rittal Lüfterfilterauslass wird zur Belüftung durch Konvektion verwendet. Der Auslassfilter kann im oberen und unteren Teil des Gehäuses installiert werden. Der Filterrahmen besteht aus ABS-Material. Der Filter besteht aus chemischem Fasermaterial. Der Filter ist mit einer Länge von 255 mm und einer Breite von 255 mm erhältlich. Er ist für die Lüftergrößen 177 mm x 177 mm und 224 mm x 224 mm geeignet.ZertifizierungenMaterialbeständigkeit gemäß UL 94-5 VA ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Austrittsfilter
Lüftergröße:
177 x 177 mm, 224 x 224 mm
Abmessungen:
255 x 255mm
Dicke:
25mm
Rahmenmaterial:
ABS
Länge:
255mm
Breite:
255mm
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, Schaltschrank, rittal schaltschrank ral7035, luftfilter klimatechnik, rittal rack zubehör, 7569865, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Rittal, 3240200, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Filters
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 22,79*
€ 30,12*
€ 5,95*
ab € 22,88*
€ 30,16*
€ 6,78*
ab € 23,09*
€ 30,44*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,03*
€ 30,45*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,43*
€ 60,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3239600
ab € 184,55*
Zubehör
Rittal
3172100
ab € 2,876*
Zubehör
Rittal
3172120
ab € 37,87*
Zubehör
Rittal
3239100
ab € 80,51*
Zubehör
Rittal
3240080
ab € 111,05*
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.