Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterlüfter 100/115 m3/h, 230 V, 50/60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3239.100
Rittal SK 3239.100
Artikel-Nr.:
     C513-3239100
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3239100
EAN/GTIN:
     4028177651814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Filterlüfter TopTherm, 100/115 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 204 x 204 x 24 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84145915
GTIN:
4028177651814
Herstellerartikelnummer:
3239100
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003239100
Produkttypbezeichnung:
SK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3239100, SK Filterlüfter 105m³/h 230V
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3239100
Höhe:
204.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
204.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,44*
€ 117,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3240200
ab € 22,73*
Zubehör
Rittal
3239200
ab € 19,85*
Zubehör
Rittal
3239020
ab € 7,10*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,30*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 122,22*
Zubehör
Rittal
3171105
ab € 105,98*
Zubehör
Rittal
3171100
ab € 6,26*
Zubehör
Rittal
3171120
ab € 32,64*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,45*
Zubehör
Rittal
3239080
ab € 80,12*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,18*
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.