| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7564560 Herst.-Nr.: MA2720 EAN/GTIN: 5013969962789 |
| |
|
| | |
| Typ = Gürteltasche Material/Stoff = Polyester Gepolsterter Gurt = Ja
Holster für Akku-Bohrschrauber. Dieses Holster für Bohrschrauber passt auf den gepolsterten Hüftgurt CK Magma (nicht im Lieferumfang enthalten). Gepolstert für ultimativen Komfort und mit hoher Langlebigkeit Bestehend aus haltbarem Polyester Klettband zur Sicherung des Bohrschraubers Leicht zugängliche Bohrer- und Bit-Taschen Gepolstert für Schutz und Komfort Weitere Informationen: | | Typ: | Gürteltasche | Material/Stoff: | Polyester | Gepolsterter Gurt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gürtelholster, Gürteltasche, Werkzeug-Gürteltasche, Werkzeug-Gürtel, Werkzeuggürtel, gürtelholster schere, werkzeug gürteltasche, ck gürteltasche, 7564560, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeug Gürtel & Holster, CK, MA2720, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Belts & Tool Pouches |
| | |
| |