Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Euromas Polycarbonat V0 Gehäuse Euromas Hellgrau Außenmaß 160 x 80 x 55mm IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bopla Euromas Polycarbonat V0 Gehäuse Euromas Hellgrau Außenmaß 160 x 80 x 55mm IP66
Artikel-Nr.:
     108EL-7559972
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     02220094
EAN/GTIN:
     4016138731804
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
universalgehäuse
Gehäusematerial = Polycarbonat V0
Länge Außen = 160 mm
Höhe Außen = 55 mm
Breite Außen = 80 mm
Abmessungen Außen = 160 x 80 x 55mm
Bereich = Euromas
Farbe = Hellgrau
Deckelfarbe = Hellgrau
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Nein
Serie = Euromas
Gewicht = 214g
RAL-Code = RAL 7035

Polycarbonatgehäuse Euromas. Wir stellen eine Reihe von Polycarbonat-Gehäusen von BOPLA vor. Die EUROMAS Serie ist eine ausgezeichnete Wahl für elektronische und elektrische Bauteile aus Polycarbonat, die in hellgrauer Farbe (RAL7035) präsentiert werden. Diese Universalgehäuse sind die ideale Lösung für all Ihren Gehäuseschutz im Innen- und Außenbereich. Why would you buy these enclosures?. Die EUROMAS-Serie ist die ideale Lösung für Auftragnehmer und Ingenieure, die Schutz für empfindliche elektrische und elektronische Bauteile im Innen- und Außenbereich benötigen. Unser Sortiment bietet verschiedene Größen und eine Auswahl an IP-Bewertungen für Ihre Anforderungen. Features and Benefits. Universalgehäuse aus Polycarbonat (UV-stabilisiert) Mehrere Größen erhältlich, um Ihre Spezifikation zu erfüllen Neoprendichtung sorgt für Schutz innerhalb der Box Zwei LID-Optionen: Grau oder Wandmontage möglich Kann mit Montageplatten und einer DIN-Schiene zur Befestigung interner Geräte ausgestattet werden Entflammbarkeitsklasse: UL 94 V2 Korrosionsbeständig Lieferung mit versenkter LID-Schraube und Befestigungsschrauben zur Befestigung (im Lieferumfang enthalten) IP65 oder IP66/DIN EN 60529 CSA-Zulassung. Typical Applications. Kabel-/Kabelmanagement IT/Server Solarstrom-Batterien Öl- und Gasproduktion Lebensmittel- und Getränkeindustrie Telekommunikationsbranche. (IP) Ingress Protection and what it means. IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact, and water in electrical enclosures. PC UL94 V2. Eines der wichtigsten Merkmale des UL94 V2-Materials ist das Sicherheitsmerkmal, das es für Gehäuse in der Nähe von Feuer und Wärme bietet. Die Materialklassifizierung legt fest, dass das Kunststoffmaterial bis zu 10 Sekunden nach dem Entnehmen der Flamme selbstverlöschend sein muss und eine Leuchtzeit von nicht mehr als 30 Sekunden hat. Außerdem ist es gemäß der UL94 V2-Klassifizierung unbedingt erforderlich, dass keine Flammenfallen erzeugt werden. Zulassungen. Produkte, die ein CSA-Kennzeichen aufweisen, weisen darauf hin, dass sie geprüft und zertifiziert wurden, um die geforderten anerkannten Normen zu erfüllen. Häufig gestellte Fragen. Kann das Gehäuse im Außenbereich verwendet werden? Universalgehäuse mit Schutzart IP65 sind vollständig wasserdicht/wetterfest. Was ist im Lieferumfang enthalten? Grundkörper und Deckel mit Schrauben. Selbstschneidende Schrauben für Befestigungsplatte/DIN-Schiene, Deckel mit Neoprendichtung.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Polycarbonat V0
Länge Außen:
160 mm
Höhe Außen:
55 mm
Breite Außen:
80 mm
Abmessungen Außen:
160 x 80 x 55mm
Bereich:
Euromas
Farbe:
Hellgrau
Deckelfarbe:
Hellgrau
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
Euromas
Gewicht:
214g
RAL-Code:
RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, 7559972, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Bopla, 02220094, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures, 2220094M220V0
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,03*
€ 28,51*
€ 5,90*
ab € 17,79*
€ 28,52*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 24,02*
€ 33,76*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,32*
€ 39,64*
€ 3,50*
ab € 38,53*
€ 50,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 15 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
52041000
ab € 25,33*
Sonstiges
Bopla
52041060
ab € 19,21*
Sonstiges
Bopla
22035000
ab € 2,31*
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,45*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,51*
Sonstiges
TRU Components
12702300
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.