Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS DIMENSION DIN-Schienen Netzteil 18W, 18 → 60V dc / 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PULS DIMENSION DIN-Schienen Netzteil 18W, 18 → 60V dc / 20A
Artikel-Nr.:
     108EL-7531983
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     YRM2.DIODE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Ausgangsspannung = 18 → 60V dc
Ausgangsstrom = 20A
Nennleistung = 18W
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 124mm
Breite = 32mm
Tiefe = 124mm
Serie = DIMENSION
Temperatur max. = +70°C

Puls Dioden-EntkopplungsnetzteilDas Puls Diodenentkopplungsnetzteil ist ein Redundanzmodul, das zum Aufbau von 1+1- und N+1-redundanten Systemen verwendet werden kann. Er ist mit zwei Eingangskanälen ausgestattet, die an Netzteile mit bis zu 10 A Ausgangsstrom und einem Ausgang angeschlossen werden können, die Nennströme bis zu 20 A aufnehmen können Die Eingangsspannung liegt zwischen 24 V dc und 28 V dc. Er verfügt über einen integrierten Überwachungskreis und ist eine perfekte Lösung, wenn das Netzteil keine DC-OK-Funktion hat. Dieses Modul ist für alle Netzteile mit Konstantstrom-Überlastverhalten geeignet.Eigenschaften und VorteileAlarmrelais-Kontakte für jeden Eingangspfad Zwei Dioden (gemeinsame Kathode) Robustes Metallgehäuse Große Schraubanschlussklemmen Einfache Verdrahtung Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 70 °C.AnwendungenIndustrielle Steuerung Kommunikations- und MessgeräteZertifizierungenUL-Zulassung CE-zertifiziert IECEx-zugelassen Mit ATEX-Zulassung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
18 → 60V dc
Ausgangsstrom:
20A
Nennleistung:
18W
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
124mm
Breite:
32mm
Tiefe:
124mm
Serie:
DIMENSION
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, puls din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, 7531983, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, PULS, YRM2DIODE, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 71,54*
€ 79,79*
1
€ 4,00*
ab € 64,15*
€ 83,30*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 66,11*
€ 83,31*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 68,81*
€ 85,25*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 71,11*
€ 90,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
DIMENSION CD5.241
ab € 132,26*
Zubehör
Puls
DIMENSION CD5.243
ab € 155,18*
Zubehör
Puls
CD5.242
ab € 145,06*
Zubehör
Puls
CD5.121
ab € 155,06*
Zubehör
Puls
ZM11.SIDE
ab € 5,91*
Zubehör
Puls
ZM1.WALL
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.