Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS DIMENSION-CD DC/DC-Wandler 120W 48 V dc IN, 24V dc OUT / 5A DIN-Schienen-Montage 500V dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PULS DIMENSION-CD DC/DC-Wandler 120W 48 V dc IN, 24V dc OUT / 5A DIN-Schienen-Montage 500V dc isoliert
PULS DIMENSION-CD DC/DC-Wandler 120W 48 V dc IN, 24V dc OUT / 5A DIN-Schienen-Montage 500V dc isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-6700630
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     CD5.242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 36 → 60 V dc
Nennleistung = 120W
Eingangsnennspannung = 48 V dc
Ausgangsstrom = 5A
Montagetyp = DIN-Schienen-Montage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = 24 → 28V
Isolationsspannung = 500V dc
Länge = 124mm
Serie = DIMENSION-CD
Lastausregelung = 100mV
Temperatur min. = -25°C

DC/DC-Wandler, Abmessungen der C-Serie. Die Serie DIMENSION CD bietet DIN-Schienen-DC/DC-Wandler im 92 W bis 120 W Ausgangsleistungsbereich in einem kompakten Gehäuse. Diese DC/DC-Konverter können über eine Batterie oder ähnliche Quellen versorgt werden. Diese Serie umfasst alle wichtigen Grundfunktionen und hat eine Stromreserve von 20 %. Diese zusätzliche Leistung kann ununterbrochen bis zu 45 °C verwendet werden. Der Ausgang ist vom Eingang elektrisch auf sichere Weise getrennt. Der Eingang ist vor Sperrspannungen geschützt und enthält eine Sanftanlauffunktion. Eigenschaften und Vorteile. • DC/DC-Wandler, isolierter Ausgang • 28 V Eingang, 24 V Ausgang • Wirkungsgrad bis zu 90,3 % • Vernachlässigbarer niedriger Einschaltstrom • 20 % Leistungsreserven können ununterbrochen bis 45 °C verwendet werden. Informationen zur Produktanwendung. Ideal für den Einsatz in vielen Branchen wie Kfz, Maschinenbau, Materialhandhabung, Gebäudeautomatisierung und so weiter.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
36 → 60 V dc
Nennleistung:
120W
Eingangsnennspannung:
48 V dc
Ausgangsstrom:
5A
Montagetyp:
DIN-Schienen-Montage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
24 → 28V
Isolationsspannung:
500V dc
Länge:
124mm
Serie:
DIMENSION-CD
Lastausregelung:
100mV
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Schaltnetzteil, puls din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 5a, 6700630, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, PULS, CD5242, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 144,49*
€ 177,53*
Lager 108
Frei Haus
ab € 143,27*
€ 177,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 150,37*
€ 179,53*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 155,91*
€ 185,38*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 163,18*
€ 195,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,54*
€ 211,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,41*
€ 209,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,39*
€ 202,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,93*
€ 187,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,27*
€ 170,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
YRM2.Diode
ab € 63,52*
Zubehör
Puls
UB10.241
ab € 167,03*
Zubehör
Puls
UBC10.241
ab € 239,10*
Zubehör
Puls
ZM11.SIDE
ab € 5,95*
Zubehör
Puls
ZM1.WALL
ab € 4,74*
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.