Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS DIMENSION Hutschienen-Redundanz-Modul (DIN-Rail) 1.3A Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C220241
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     YRM2.Diode
EAN/GTIN:
     0875404001126
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul

Features:
100-240V Weitbereichseingang
Wirkungsgrad bis zu 89,4%
NEC Class 2 gelistet
Volle Ausgangsleistung zwischen -10 und +60°C
Weitere Informationen:
Höhe:
75 mm
Länge:
91 mm
Breite:
23 mm
Gewicht:
140 g
Herst.-Teilenr.:
YRM2.Diode
Typ:
DIMENSION
Betriebstemperatur (max.):
70 °C
Betriebstemperatur (min.):
-10 °C
Ausgangsstrom (max.):
1.3 A
Ausgangsspannung (min.):
24 V
Ausgangsspannung (max.):
28 V
Eingangsspannung (max.):
240 + 300 V/DC
Eingangsspannung (min.):
100 + 110 V/DC
Produkt-Art:
Hutschienen-Redundanz-Modul (DIN-Rail)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 68,00*
€ 75,28*
12
Frei Haus
ab € 68,42*
€ 76,39*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 66,12*
€ 82,28*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 70,36*
€ 89,25*
1
Frei Haus
ab € 82,13*
€ 108,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
DIMENSION CD5.241
ab € 133,31*
Zubehör
Puls
DIMENSION CD5.121
ab € 154,33*
Zubehör
Puls
DIMENSION CD5.242
ab € 145,61*
Zubehör
Puls
DIMENSION CD5.243
ab € 159,91*
Zubehör
Puls
ZM11.SIDE
ab € 5,93*
Zubehör
Puls
ZM1.WALL
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.