Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dioden-Entkopplungsmodul, für USV-Systeme, YRM2.DIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dioden-Entkopplungsmodul, für USV-Systeme, YRM2.DIODE
Dioden-Entkopplungsmodul, für USV-Systeme, YRM2.DIODE
Artikel-Nr.:
     4502-25K4414
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     YRM2.DIODE
EAN/GTIN:
     4099891296094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Dioden Redundanzmodul, YRM2.DIODE, PULS Features * Kostengünstige Lösung zum Aufbau redundanter Systeme * Zwei Eingänge mit gemeinsamen Ausgang * Alarmrelaiskontakte für jeden Eingangskanal * Zwei Dioden (Gemeinsame Kathode) * Robustes Metallgehäuse * Große Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Geeignet für:
USV-Systeme
Zubehörart:
Dioden-Entkopplungsmodul
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.447 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen schaltnetzteil puls, din-schienen schaltnetzteil, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Modul, Stromversorgung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
12
Frei Haus
ab € 68,42*
€ 77,39*
1
€ 4,00*
ab € 64,15*
€ 82,59*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 66,14*
€ 82,59*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 70,96*
€ 89,74*
1
Frei Haus
ab € 81,99*
€ 109,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 928,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
DIMENSION CD5.241
ab € 133,06*
Zubehör
Puls
DIMENSION CD5.121
ab € 154,80*
Zubehör
Puls
DIMENSION CD5.242
ab € 145,67*
Zubehör
Puls
DIMENSION CD5.243
ab € 154,69*
Zubehör
Puls
ZM11.SIDE
ab € 5,92*
Zubehör
Puls
ZM1.WALL
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.