Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIRIUS Classic 3RB Überlastrelais 22 → 110 kW, 3P 1 Schließer, 1 Öffner / 4 A, 145mm x 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7518870
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RB2163-4GC2
EAN/GTIN:
     4011209638501
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Kontaktnennstrom = 4 A
Reihe = SIRIUS Classic
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = 3RB
Leistung = 22 → 110 kW
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ = Automatisch, manuell
Anzahl der Hilfskontakte = 2mm
Tiefe = 156mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperaturbereich = -25 →+60 °C
Kontaktnennspannung = 220 Vdc, 230 Vac

Serie 3RB21 . Interne Stromversorgung Hilfskontakte 1 Schließer + 1 Öffner Handbuch/Automatischer Reset Schaltpositionsanzeiger Interner Massefehler Elektrische Fernrückstellung Testfunktion Phasenausfall- / Stromunsymmetrieüberwachung Wählbare Auslöseklasse 5, 10, 20 und 30 Betätigungen
Weitere Informationen:
Kontaktnennstrom:
4 A
Reihe:
SIRIUS Classic
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
3RB
Leistung:
22 → 110 kW
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ:
Automatisch, manuell
Anzahl der Hilfskontakte:
2mm
Tiefe:
156mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 →+60 °C
Kontaktnennspannung:
220 Vdc, 230 Vac
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, MF-R Sicherung, Resettables, Rückstellende Sicherung, motorschutzrelais siemens, mf-r sicherung, 7518870, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Siemens, 3RB21634GC2, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,87*
€ 241,28*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 207,14*
€ 247,22*
Frei Haus
ab € 221,34*
€ 264,57*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 234,76*
€ 278,03*
Lager 108
Frei Haus
ab € 463,67*
€ 552,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,29*
€ 657,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,35*
€ 651,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,84*
€ 624,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,89*
€ 582,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,67*
€ 551,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT19664EA1
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.